Menu
Schraubwerkzeug

Schraubwerkzeuge

Mit guten und qualitativ hochwertigen Schraubwerkzeugen macht es richtig Spaß, Schrauben ein- und auszudrehen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Schraubwerkzeuge
41-60 von 1 024 Produkten
in Schraubwerkzeuge
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kombiklingen-Schraubbox, 13-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Kombiklingen-Schraubbox, 13-teilig

Felo | Schraubendreher, Schraubenzieher

Kombiklingen-Schraubbox in stabiler Kunststoffbox mit Klemmeinlage. Mit dem praktischen Schraubendreher mit T-Griff haben Sie zwei Werkzeuge in einem.

Felo
Teilenummer G80859
VDE-Kombiklingen-Schraubbox, 14-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
VDE-Kombiklingen-Schraubbox, 14-teilig

Felo | Schraubendreher, Schraubenzieher

Kombiklingen-Schraubbox in stabiler Kunststoffbox mit Klemmeinlage, praktischem Schraubendreher und T-Griff in einem.

Felo
Teilenummer G80860
VDE-Kombiklingen-Set slimVario für Torx®-Schrauben, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
VDE-Kombiklingen-Set slimVario für Torx®-Schrauben, 6-teilig

Wiha | Schraubendreher, Schraubenzieher

Wechselklingen-Set für den elektrischen Schraubendreher sowie den VDE-Wechselklingen-Handhalter. Stückgeprüft nach DIN EN 60 900 (IEC 900). Isoliert bis 1.000 Volt.

Wiha
Teilenummer G20378
VDE-Kombiklingen-Set slimVario für Innensechskant-Schrauben, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
VDE-Kombiklingen-Set slimVario für Innensechskant-Schrauben, 6-teilig

Wiha | Schraubendreher, Schraubenzieher

Wechselklingen-Set für den elektrischen Schraubendreher sowie den VDE-Wechselklingen Handhalter. Stückgeprüft nach DIN EN 60 900 (IEC 900). Isoliert bis 1.000 Volt.

Wiha
Teilenummer H52314
VDE-Kombiklingen-Set slimBit für Schlitz und Phillips, 7-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
VDE-Kombiklingen-Set slimBit für Schlitz und Phillips, 7-teilig

Wiha | Schraubendreher, Schraubenzieher

Wechselklingen-Set für den elektrischen Schraubendreher sowie den VDE-Wechselklingen Handhalter. Besonders geeignet für tiefliegende Schraub- und Federelemente.

Wiha
Teilenummer M04682
VDE-Kombiklingen-Set slimBit für Schlitz und Pozidriv, 7-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
VDE-Kombiklingen-Set slimBit für Schlitz und Pozidriv, 7-teilig

Wiha | Schraubendreher, Schraubenzieher

Wechselklingen-Set für den elektrischen Schraubendreher sowie den VDE-Wechselklingen Handhalter. Stückgeprüft nach DIN EN 60 900 (IEC 900). Isoliert bis 1.000 Volt.

Wiha
Teilenummer H52336
VDE-Kombiklingen-Set slimBit für Schlitz, PlusMinus/Pozidriv, 7-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
VDE-Kombiklingen-Set slimBit für Schlitz, PlusMinus/Pozidriv, 7-teilig

Wiha | Schraubendreher, Schraubenzieher

Wechselklingen-Set für den elektrischen Schraubendreher sowie den VDE-Wechselklingen Handhalter. Stückgeprüft nach DIN EN 60 900 (IEC 900). Isoliert bis 1.000 Volt.

Wiha
Teilenummer M04687
Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig

Turnus | Schraubendreher, Schraubenzieher

Für präzises und feinfühliges Arbeiten. Mit geriffeltem, vernickeltem Griff und drehbarem Sechskantkopf am Griffende.

Torx®-Schraubendreher-Satz, durchgehende Sechskantklinge, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Torx®-Schraubendreher-Satz, durchgehende Sechskantklinge, 6-teilig

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Schraubmeißel-Satz in verschiedenen TX®-Größen, aus hochwertigem Bitmaterial, mit Schlagkappen und durchgehenden Klingen für hohe Belastungen.

Wera
Teilenummer 415400
Schraubendreher-Satz, TX®, Kraftform, runde Klinge, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Satz, TX®, Kraftform, runde Klinge, 6-teilig

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Torx®-Schraubendreher in verschiedenen Antrieben, inkl. Rack zur Befestigung an der Wand.

Wera
Teilenummer X13251
Schraubendreher-Satz TX®, mit Haltefunktion, Kraftform, runde Klinge, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Satz TX®, mit Haltefunktion, Kraftform, runde Klinge, 6-teilig

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Torx®-Schraubendreher mit Haltefunktion, in verschiedenen Antrieben, inkl. Rack zur Befestigung an der Wand.

Wera
Teilenummer 243896
Schraubendreher-Satz, TX® mit Bohrung (BO), Kraftform, runde Klinge, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Satz, TX® mit Bohrung (BO), Kraftform, runde Klinge, 6-teilig

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Torx®-Schraubendreher mit Bohrung, in verschiedenen Antrieben, inkl. Rack zur Befestigung an der Wand.

Wera
Teilenummer 370468
Torx®-Schraubendreher-Satz, runde Klinge, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Torx®-Schraubendreher-Satz, runde Klinge, 6-teilig

Forum Professional Solutions | Schraubendreher, Schraubenzieher

Praktischer Torx®-Schraubendreher-Satz im Karton, mit Mehrkomponenten-Griff.

Elektronik-Torx®-Schraubendreher-Satz, mit Bohrung, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Elektronik-Torx®-Schraubendreher-Satz, mit Bohrung, 6-teilig

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen.

Wera
Teilenummer 407985
Elektronik-Schraubendreher-Satz, PH, Schlitz, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Elektronik-Schraubendreher-Satz, PH, Schlitz, 6-teilig

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Praktischer Schraubendrehersatz, für Arbeiten an elektronischen Bauteilen.

Wera
Teilenummer X13458
Elektronik-Schraubendreher-Satz FT, PH/Schlitz, 7-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Elektronik-Schraubendreher-Satz FT, PH/Schlitz, 7-teilig

Schraubendreher, Schraubenzieher

Praktischer Schraubendrehersatz mit runder Klinge, in Kunststoffkassette, für Arbeiten an elektronischen Bauteilen.

Teilenummer K15715
Elektronik-Schraubendreher-Satz FT, Torx®, 7-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Elektronik-Schraubendreher-Satz FT, Torx®, 7-teilig

Schraubendreher, Schraubenzieher

Praktischer Schraubendreher-Satz mit runder Klinge, in Kunststoffkassette, für Arbeiten an elektronischen Bauteilen.

Teilenummer K15716
Elektronik-Torx®-Schraubendreher-Satz, Rolltasche, 12-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Elektronik-Torx®-Schraubendreher-Satz, Rolltasche, 12-teilig

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen. In praktischer Falttasche zur Befestigung am Gürtel.

Wera
Teilenummer 847202
ESD-Schraubendreher-Satz, 6-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
ESD-Schraubendreher-Satz, 6-teilig

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Elektrostatisch sicheres Werkzeug mit Drehkappe für schnelles und sicheres Arbeiten.

Wera
Teilenummer 527856
ESD-Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
ESD-Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-teilig

Knipex | Schraubendreher, Schraubenzieher

ESD-isoliert nach IEC DIN EN 61340-5 für ein sicheres Arbeiten an empfindlichen elektronischen Bauteilen.

41-60 von 1 024 Produkten

Schraubwerkzeuge für sicheres und einfaches Verschrauben

Schrauben sind in Industrie und Handwerk nur ein winziges Bindeglied – und dennoch ist eine sichere Verbindung essenziell. Die richtigen Schraubwerkzeuge müssen einerseits stets schnell greifbar sein, um unnötige Zeitverzögerungen zu vermeiden, und andererseits muss das Sortiment an Schraubwerkzeugen die benötigten Anwendungen abdecken. Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Steckschlüssel, Drehmomentschlüssel oder Bits – nicht jedes Schraubwerkzeug eignet sich für jede Anwendung gleich gut. Mit dem richtigen Werkzeug in guter Qualität wird die Arbeit an sich nicht unnötig mühsam für den Anwender.

Auf einen Blick
    Verschiedene Arten von Schraubwerkzeugen auf einer Werkbank
    Verschiedene Varianten von Schraubwerkzeugen sollten bei der Arbeit immer griffbereit sein. Nur so ist sichergestellt, dass jede Schraube problemlos angezogen oder gelöst werden kann.

    Ergonomische Schraubwerkzeuge dank Mehrkomponenten-Griff

    Fast alle Schraubwerkzeuge von Markenherstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille werden heutzutage mit Mehrkomponenten-Handgriffen gefertigt.

    Schraubwerkzeuge mit Mehrkomponenten-Handgriffen ermöglichen durch ihre Form ein deutlich besseres Griffgefühl, da sie auf die Form der Hand abgestimmt sind. Mit diesen Griffen geht der „Grip“ auch bei der Verwendung mit verschmutzen Händen nicht verloren, dadurch lassen sich ganz einfach wesentlich höhere Drehmomente übertragen. Langfristig ist die Arbeit mit Schraubwerkzeugen, die über einen Mehrkomponenten-Griff verfügen, ermüdungsärmer als bei klassischen Handgriffen. All diese Punkte verbessern die Ergonomie bei der Verwendung von Schraubwerkzeugen.

    Mann zieht mit einem Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff eine Schraube an.
    Mehrkomponenten-Griffe bei Schraubwerkzeugen erleichtern dem Anwender die Arbeit enorm und sind gleichzeitig sehr ergonomisch. Das Werkzeug liegt gut in der Hand und perfekter Grip ist garantiert.

    Schraubwerkzeuge für schnelles Schrauben mit Feingefühl

    Es gibt auch heutzutage noch viele Anwendungen, wo mit passenden Schraubwerkzeugen manuell geschraubt werden muss. Dazu gehören beispielsweise Verschraubungen in der Elektrik, im Beschlagbereich oder auch bei Wendeplatten. Beim Einsatz von Akkuschraubern fehlt hier das nötige Feingefühl, die Verschraubung wäre zu fest und das Material würde beschädigt.

    Aus diesem Grund überlegen sich die Hersteller von Schraubwerkzeugen immer wieder Möglichkeiten, wie beim Schrauben Schnelligkeit mit Feingefühl kombiniert werden kann.

    • Schraubwerkzeuge mit Wera-Turbo-HandgriffDurch einen kleinen Tastendruck wird bei Wera-Schraubwerkzeugen mit Turbo-Handgriff ein Planetengetriebe mit 4-facher Übersetzung dazugeschaltet. Das ermöglicht ein schnelles Eindrehen bis zum gewünschten Punkt, das finale Anziehen wird dann aber ohne Getriebe und mit Handgefühl gemacht.

    • speedE-Schraubendreher von WihaDer speedE-Schraubendreher von Wiha funktioniert mit Batterie, ist aber dennoch nicht mit einem Akkuschrauber zu vergleichen. Durch einen Tastendruck werden Schrauben elektrisch und dadurch schnell eingedreht. Am Ende wird mit einem klassischen Schraubendreher von Hand fertig angezogen. Das Ergebnis ist ein bis zu zweimal schnelleres und gleichzeitig feinfühliges Anziehen.

    Mann schraubt mit dem speedE von Wiha.
    Mit dem Schraubendreher speedE von Wiha kann auf Knopfdruck geschraubt werden – und das sowohl schnell als auch mit Gefühl.

    Schraubwerkzeuge für unterschiedliche Anwendungen

    Auch wenn es am Ende meist darum geht, eine Schraube festzuziehen oder zu lösen, gibt es doch die unterschiedlichsten Anforderungen an Schraubwerkzeuge und aus diesem Grund auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten.

    Schraubendreher

    Schraubendreher, auch Schraubenzieher genannt, sind die Allrounder in jedem Werkzeugkoffer. Sie sind erhältlich für alle gängigen Schraubenabtriebe inklusive kleiner Größen.

    Sechskantschlüssel

    Sechskantschlüssel, auch bekannt als Inbusschlüssel oder Winkelschraubendreher, werden hauptsächlich zum Eindrehen und Lösen von Innensechskantschrauben oder Torx®-Schrauben verwendet. Durch die L-Form sind sie auch an engen Stellen verwendbar. Lange Ausführungen von Sechskantschlüsseln bieten außerdem mehr Hebelkraft.

    Bits

    Bits sind die universellen Helfer bei der Arbeit. Mit einem entsprechenden Handgriff können sie wie ein Schraubendreher eingesetzt werden. Mit Bithaltern oder einer entsprechenden Aufnahme sind sie in Elektroschraubern oder Akkuschraubern einsetzbar – spezielle Ausführungen auch in Schraubmaschinen in der Serienproduktion oder als schlagfeste Version in Schlagschraubern. Bits gibt es in allen denkbaren Abtrieben, Aufnahmen und Materialien. Dabei nehmen sie aufgrund der geringen Größe nur sehr wenig Platz im Werkzeugkoffer in Anspruch und decken trotzdem alle Eventualitäten ab.

    Schraubenschlüssel

    Schraubenschlüssel sind die Klassiker für das Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben. Sie sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich, bspw. als Maulschlüssel oder Rollgabelschlüssel für den seitlichen Ansatz am Schraubenkopf, als Ringschlüssel zur Anwendung von oben auf den Schraubenkopf oder als Kombinationen. Die vielen unterschiedlichen Profile ermöglichen noch besseren Grip am Schraubenkopf.

    Steckschlüssel

    Steckschlüssel ersetzen nahezu alle bereits erwähnten Varianten von Schraubwerkzeugen. Verwendet mit einer Knarre kombinieren sie die Hebelwirkung von Schraubenschlüsseln mit der Vielseitigkeit von Bits und ermöglichen gleichzeitig ein sehr schnelles Anziehen auf engstem Raum. Von Varianten mit Sechskantaufsatz bis zu Schraubendreheraufsätzen ist alles erhältlich. Dazu gibt es Steckschlüssel in Größen von ¼“ für sehr feine Arbeiten bis zu 1“ für große Abmessungen, die viel Kraft benötigen. Die Vielfalt ist riesig, genau wie das Anwendungsspektrum.

    Drehmomentwerkzeug

    Es gibt kaum eine Schraubanwendung, bei der das Drehmoment nicht vorgeschrieben ist, deswegen gibt es Schraubendreher und Knarren auch als Drehmomentwerkzeuge. Mit diesen Drehmomentschlüsseln können das Anziehmoment und die Reproduzierbarkeit gewährleistet werden.


    Qualität bei Schraubwerkzeugen

    Qualität sieht man Schraubwerkzeugen leider nicht auf den ersten Blick an. Richtig zur Geltung kommt minderwertige Qualität erst beim Einsatz, wenn die Klingen abrutschen, brechen oder sich sehr schnell abnutzen. Das verursacht oft Folgekosten, und somit bleibt am Ende von der Ersparnis bei der Anschaffung nichts mehr übrig. Bei Schraubwerkzeugen sollte man sich auf die Marken oder Handelsmarken verlassen, die sich über viele Jahre hinweg ihren Ruf verdient haben. Diese Marken haben genaueste Prüfverfahren, die eine gleichbleibende Qualität sicherstellen. In unserem Sortiment finden Sie Produkte von Top-Herstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille.