Menu

Messleitung, TL175 TwistGuard™

von Fluke   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Patentierte, verlängerbare Ummantelung der Messspitze, die die höchsten Sicherheitsanforderungen durch Verkürzung der herausragenden Spitze erfüllt.
Vorteile/Ausführungen
  • isoliert mit zwei Silikonschichten
  • flexibel bei niedrigen Temperaturen
  • geprüft auf über 30.000 Biegungen ohne Ausfall
  • universelle Eingangsstecker passen in alle Instrumente, die mit abgeschirmten 4 mm-Bananensteckern arbeiten
  • Geprüft gemäß CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, maximal 10 A, Verschmutzungsgrad 2

Anwendungen/Hinweise
  • erfüllt die Forderungen von EN 61010-031

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis 55 °C
  • freigelegte Messspitzenlänge
19–4 mm

Downloads

Für Sie interessant

Tastkopf für Oberflächenrauheitsprüfgeräte | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Tastkopf für Oberflächenrauheitsprüfgeräte

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Für Oberflächenrauheitsprüfgeräte der Serie SJ-210 und SJ-310.

Multimeter-Tragetasche C25, gepolstert | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Multimeter-Tragetasche C25, gepolstert

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Große, gepolsterte Tragetasche für Multimeter von Fluke.

Vorschubhalter für Oberflächenmessgeräte | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Vorschubhalter für Oberflächenmessgeräte

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Passend zu den Oberflächenmessgeräten vom Typ SURFTEST SJ-210 und SJ-310.

Rammelektrode M18 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Rammelektrode M18

Gann | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Kann direkt zur Holzfeuchte-Messung verwendet werden.

Magnethalter TPAK ToolPak™ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Magnethalter TPAK ToolPak™

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Magnetische Aufhängevorrichtung zum Positionieren von Messgeräten.

Holster H5 für T-Serie | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Holster H5 für T-Serie

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Robuster Nylon-Holster für T3 und T5 Tester.

Ersatz-Sicherung für Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Ersatz-Sicherung für Fluke

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Hochenergiesicherung für die Absicherung der Strombereiche bei einem Kurzschluss.

Elektrodenspitzen | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Elektrodenspitzen

Gann | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Mit Isolation.

Elektrodenspitzen TLK-225-1 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Elektrodenspitzen TLK-225-1

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Ersatzteile für mA-Stromschleifenkalibrator.

Elektrodenspitzen mit teflonisolierter Spitze | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Elektrodenspitzen mit teflonisolierter Spitze

Gann | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Mit Isolation.

Oberflächen-Messfühler | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Oberflächen-Messfühler

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Temperaturmessfühler kompatibel für Thermoelemente Typ K, über einen Minianschluss verfügt und eine Vergleisstellenkompensation bietet.

Fluke Premium Care Support Plan, 1 Jahr | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Fluke Premium Care Support Plan, 1 Jahr

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Verhinderung von unerwarteten Ausfallzeiten durch beschädigte Geräte.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken