Menu

3D-Taster Zero Master, analog

von Haimer   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Zur schnellen und einfachen Positionierung der Spindelachse an Werkstück- oder Vorrichtungskanten bei beliebiger Antastrichtung zum Setzen von Werkstücknullpunkten.
Vorteile/Ausführungen
  • durch die kleine Bauweise bei kleinen Spindeln bzw. Maschinen einsetzbar
  • Wechsel des Tasteinsatzes ohne Werkzeug und ohne Neukalibrierung möglich
  • Sicherheit durch vergrößerten Überfahrweg
  • bewährte Soll-Bruchstelle im Tasteinsatz
  • Prüfen der Ebenheit von Flächen

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP67, Schutz gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser

Technische Daten
  • Skalenteilung
0,01 mm
  • Tastkugel
Ø 4 mm
  • Anfahrrichtung 
 X, Y, Z
  • Genauigkeit
0,01 mm
  • Gehäuse
49 x 49 mm

Lieferumfang
  • kurzer Tasteinsatz

Downloads

Für Sie interessant

Tasteinsatz für 3D-Taster | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Tasteinsatz für 3D-Taster

Haimer Ersatzteil

Für mechanische und digitale 3D-Taster. Tasteinsatz ohne Werkzeug austauschbar.

3D-Taster, digital | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
3D-Taster, digital

Haimer | Messuhren, Messstative, Messtische

Zur schnellen und einfachen Positionierung der Spindelachse an Werkstück- oder Vorrichtungskanten bei beliebiger Antastrichtung zum Setzen von Werkstücknullpunkten.

3D-Taster mit Zylinderschaft | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
3D-Taster mit Zylinderschaft

Haimer | Messuhren, Messstative, Messtische

Zum Setzen von Werkstück-Nullpunkten und für Längenmessungen an Fräs- und Erodiermaschinen sowie zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen.

3D-Taster mit Steilkegel | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
3D-Taster mit Steilkegel

Haimer | Messuhren, Messstative, Messtische

Zum Setzen von Werkstück-Nullpunkten und für Längenmessungen an Fräs- und Erodiermaschinen sowie zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen.

3D-Taster New Generation | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
3D-Taster New Generation

Haimer | Messuhren, Messstative, Messtische

Zum Setzen von Werkstück-Nullpunkten und Längenmessungen an Fräs- und Erodiermaschinen sowie zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen.

Tasteinsatz für 3D-Taster | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Tasteinsatz für 3D-Taster

Haimer | Messuhren, Messstative, Messtische

Für mechanische und digitale 3D-Taster. Tasteinsatz ohne Werkzeug austauschbar.

Zentriergerät Centro | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Zentriergerät Centro

Haimer | Messuhren, Messstative, Messtische

Präzisionsgerät zum Ausmitteln von Bohrungen und Wellen zentrisch zur Arbeitsspindel.

Tasteinsatz für Centro | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Tasteinsatz für Centro

Haimer | Messuhren, Messstative, Messtische

Für Präzisions-Zentriergerät.

Kantentaster, mechanisch | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Kantentaster, mechanisch

Tschorn | Messuhren, Messstative, Messtische

Zum Ausrichten von Werkstückflächen oder Kanten, zur Erleichterung der Aufnahme der Null-Linie.

Ersatzfeder für Kantentaster | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Ersatzfeder für Kantentaster

Tschorn | Messuhren, Messstative, Messtische

Passend zu mechanischen Kantentastern.

Kantentaster mit Leuchtanzeige und akustischem Signal | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Kantentaster mit Leuchtanzeige und akustischem Signal

Tschorn | Messuhren, Messstative, Messtische

Zum Ausrichten von Werkstückflächen oder Kanten, zur Erleichterung der Aufnahme der Null-Linie, selbst bei stehender Spindel.

Kantentaster mit Leuchtanzeige | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Kantentaster mit Leuchtanzeige

Tschorn | Messuhren, Messstative, Messtische

Zum Ausrichten von Werkstückflächen oder Kanten, zur Erleichterung der Aufnahme der Null-Linie, selbst bei stehender Spindel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken