Menu

Gelenkmessstativ mit Feineinstellung

von Holdtec   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ zum Fixieren von Messuhren oder Fühlhebelmessgeräten in jeder beliebigen Lage über kugelgelagerte mechanische Zentralklemmung.
Einsatzbereich
  • Messtechnik
  • Maschinenbau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Stabilität
  • perfekt für enge und schwer erreichbare Stellen
  • einfache und präzise Justierung
  • schaltbarer Magnetfuß

Technische Daten
  • Länge Säule
L1
  • Querarm
L2
  • Magnetgewinde Ausladung bis 201 mm
M 5
  • Magnetgewinde Ausladung ab 211,5 mm
M 8

Material
  • Säule und Arm aus Gold-eloxierter, hochfester Aluminiumlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Messstativ mit Magnetfuß | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Messstativ mit Magnetfuß

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Universal-Messuhren- oder Fühlhebelmessgerätehalter mit magnetischer Spannvorrichtung.

Gelenkmessstativ mit Magnetfuß | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gelenkmessstativ mit Magnetfuß

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Zum Fixieren von Messuhren oder Fühlhebelmessgeräten in jeder beliebigen Lage über mechanische Klemmung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken