Menu

Messschieber metrisch/Zoll mit Feststellschraube oder Momentverstellung

von Forum Professional Solutions   |   mehr Messschieber

Drucken
Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Holzindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Führungsbahnen
  • Gewindetabelle auf der Rückseite
  • gerändelte Feststellschraube oder Momentverstellung

Technische Daten
  • Skala/Nonius unten metrisch
0,05 mm
  • Skala/Nonius oben Zoll (Inch)
1/128"

Material
  • rostfreier Stahl
  • Nonius und Skala matt verchromt

Lieferumfang
  • Kunstlederetui

DIN 862INOXMessschieber-TiefenmaßMessschieber-TiefenmaßVerpackung


Norm
  • DIN 862

Downloads

Für Sie interessant

Messschieber
Zubehör von
Tiefenmessbrücke | Messschieber
angesehen
Tiefenmessbrücke

Mitutoyo Zubehör von

Messbrücke für die Montage auf digitalen und analogen Taschenmessschiebern. Zum Messen von Tiefen, Bohrungen, Einstichen und Absätzen.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Messschieber ECO, digital, ohne Datenausgang | Messschieber
angesehen
Messschieber ECO, digital, ohne Datenausgang

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Messschieber mit Kreuzspitzen für zuverlässige Messungen.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Messschieber CoolantProof, IP67, Metrisch, ohne Datenausgang | Messschieber
angesehen
Messschieber CoolantProof, IP67, Metrisch, ohne Datenausgang

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Robuster Messschieber für raue Umgebungen geeignet, besonders widerstandsfähig sowie resistent gegen Kühl- und Schmiermittel.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche, Messkraftregelung und automatischer Ausschaltung.

Winkelmesser, Anschlagwinkel
Das könnte Sie auch interessieren
Schlosserwinkel ohne Anschlag | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Schlosserwinkel ohne Anschlag

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Winkelmesser für Stahlbau- und Schlosserarbeiten, zur Anwendung in Werkstätten oder vor Ort auf der Baustelle.

Zollstöcke, Rollmeter
Das könnte Sie auch interessieren
Stahllineal | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Stahllineal

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Lineal mit Millimeter-Einteilung und Fase, ohne Schutzenden.

Messschieber, metrisch/Zoll, parallaxfreie Ablesung | Messschieber
angesehen
Messschieber, metrisch/Zoll, parallaxfreie Ablesung

Forum Professional Solutions | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschieber, für Linkshänder | Messschieber
angesehen
Messschieber, für Linkshänder

Forum Professional Solutions | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschieber, Leichtmetall | Messschieber
angesehen
Messschieber, Leichtmetall

Forum Professional Solutions | Messschieber

Schiebelehre mit auswechselbaren Messschnäbeln und gutem Kontrast (weiße Skalierung auf schwarzer Fläche). Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Genauigkeit nach DIN 862.

Messschieber, klein | Messschieber
angesehen
Messschieber, klein

Forum Professional Solutions | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschieber metrisch mit Feststellschraube | Messschieber
angesehen
Messschieber metrisch mit Feststellschraube

Mitutoyo | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschieber metrisch/Zoll mit Feststellschraube | Messschieber
angesehen
Messschieber metrisch/Zoll mit Feststellschraube

Mitutoyo | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken