Menu

Kronenbohrer

mehr Holzbohrer

Drucken
Kompletter Lochbohrer mit Verlängerung, Bohrkörper, Zentrierbohrer sowie Führungsteller für Durchbrüche in Holzdecken und Wandelementen.
Einsatzbereich
  • Holz

Vorteile/Ausführungen
  • nagelfeste HM-Schneide
  • leicht zu lösender Führungsbohrer
  • nachschärfbar

Anwendungen/Hinweise
  • für alle gängigen Handbohrmaschinen mit 3-kant-Aufnahme
  • auch für Dämmstoffe geeignet

Technische Daten
  • Länge Bohrkörper
140 mm
  • Länge Zentrierbohrer
220 mm
  • Länge 3-kant-Aufnahme
200 mm

Material
  • Bohrkörper aus hochwertigem Qualitätsstahl

Downloads

Für Sie interessant

Holzbohrer
Zubehör
Zentrierbohrer | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Zentrierbohrer

Zubehör

Ersatzbohrer mit spezieller Aufnahme, geeignet nur für Merk-Kronenbohrer.

Zentrierbohrer | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Zentrierbohrer

Holzbohrer

Ersatzbohrer mit spezieller Aufnahme, geeignet nur für Merk-Kronenbohrer.

Kronenadapter SVK | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Kronenadapter SVK

Holzbohrer

Lochsägenadapter für DUSS-Schnellwechselsystem SWS.

Maschinenadapter SVM | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Maschinenadapter SVM

Holzbohrer

Für DUSS-Schnellwechselsystem SWS.

Schnellzentrierer SZ | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Schnellzentrierer SZ

Holzbohrer

Für Holzlochsägen LB mit einer Arbeitslänge von 250 mm bis 300 mm.

Holzlochsäge LB | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzlochsäge LB

Holzbohrer

Präzisions-Kronenbohrer mit G 1/2"-Anschlussgewinde sowie hochwertige Hartmetall-Schneiden für präzise, schnelle Installationsbohrungen in Massivholzdecken, Leimbinder, Wand- und Dachverschalungen.

Lochsägenadapter LSA 3 | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Lochsägenadapter LSA 3

Holzbohrer

Kronenbohreraufnahme für Bohrfutter und Spannschaft-Ø 13 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken