Einhand-Nietzange mit ergonomischem Design und Nietdorn-Auffangbehälter für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.
Nietzange mit Öffnungsfeder und schmalem Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen. Für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.
Nietzange mit ergonomischem Stulpgriff, Öffnungsfeder für selbstständigen Dornauswurf und schnellem Futterbackenwechsel für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.
Nietzange mit ergonomischen Griffen und schnellem Futterbackenwechsel für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Alu und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.
Nietzange mit Öffnungsfeder für selbstständigen Dornauswurf und schnellem Futterbackenwechsel für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.
Nietzieher-Satz aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, für Nieten nach DIN 660/661/662/674. Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen.
Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Skala für Nietmuttern von M 3 bis M 6 aus Alu und M 5 aus Stahl, Messing und Edelstahl.
Blindnietmuttern-Nietzange mit Quick-Drilleinrichtung für die Verarbeitung von Nietmuttern von M 3 bis M 10 aller Werkstoffe und M 12 in Aluminium und Edelstahl. Blindnietschrauben von M 4 bis M 8.
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.