Menu

Abziehpatsche Easy Bull

mehr Handwerkzeuge Bau

Drucken
Betonschieber aus einer leichten Magnesiumlegierung, was ein mitziehen und überwerfen des Materials verhindert. Das leichtgängige Drehgelenk und die abgerundeten Ecken erzeugen ein ebenmäßiges Finish.
Vorteile/Ausführungen
  • abgerundete Kanten
  • langer Stiel (5,4 m) mit Gelenkkopf
  • 3 anklemmbare Stielteile

Technische Daten
  • Abmessung inkl. Stiel (L x B x H)
5.400 x 1.215 x 200 mm
  • Gewicht Kopf
6 kg
  • Gewicht Stiel
3,6 kg

Material
  • Magnesiumlegierung, verstärkt

Downloads

Für Sie interessant

Rindenschäler | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Rindenschäler

Handwerkzeuge Bau

Ohne Stiel.

Asphaltschieber | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Asphaltschieber

Stubai | Handwerkzeuge Bau

Ausgegossener Teerschieber aus Aluprofil mit Strebe zum Verteilen von Asphaltmaterial.

Betonschieber | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Betonschieber

Handwerkzeuge Bau

Aluminium-Betonschieber zum Glätten von frischen Betonflächen.

Nachglättpatsche mit Besenaufsatz | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Nachglättpatsche mit Besenaufsatz

Handwerkzeuge Bau

Unmittelbar nach dem Abziehen der Frischbetonoberfläche wird die Nachglättpatsche zur Nachbehandlung verwendet. Unebenheiten und Übergänge werden dadurch korrigiert.

Abziehpatsche Fresno Broom | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Abziehpatsche Fresno Broom

Handwerkzeuge Bau

Kombiwerkzeug bestehend aus einer robusten Patsche und angeschraubtem Besenteil. Der Besen erzeugt einen gleichmäßigen Besenstrich und eine rutschhemmende Struktur auf dem frischen Beton.

Abziehpatsche Big Blue | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Abziehpatsche Big Blue

Handwerkzeuge Bau

Betonschieber aus einer robusten, blauen Stahlplatte. Das leichtgängige Drehgelenk und die abgerundeten Ecken erzeugen ein ebenmäßiges Finish.

Mauerscharre | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Mauerscharre

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Putzscharre mit Wechselblatt zum Reinigen und Abschaben von Mauerwerk oder Schalungen.

Stoß-Scharre | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Stoß-Scharre

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Stoß-Scharre mit Stiel zum Entfernen von Kleber- oder Mörtelresten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken