Menu

Kettensäge MSE 170 C-B

von Stihl   |   mehr Kettensägen, Motorsägen

Drucken
Komfortable, sehr leichte, ergonomisch optimierte Elektro-Säge zum Bauen, Basteln und zum Brennholzsägen.
Vorteile/Ausführungen
  • Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
  • transparenter Öltank für vollen Durchblick gegen leere Tanks
  • Überlastschutz
  • werkzeugloser Öltankverschluss
  • leichter Kettenwechsel durch praktische Kettenschnellspannung (B)
  • ergonomischer Softgriff

Anwendungen/Hinweise
  • Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, mit Führungsschiene und Sägekette

Technische Daten
  • Gewicht
4,3 kg

Lieferumfang
  • Kette Picco Micro 3 3/8" (PM3)
  • Führungsschiene Light 01

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzkette Halbmeißel, STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Ersatzkette Halbmeißel, STIHL

Stihl Zubehör

Zuverlässige, robuste Halbmeißelzahn-Sägekette für jeden Einsatzzweck und jede Leistungsklasse. Einfach zu handhaben und unkompliziert zu schärfen, daher auch ideal für Gelegenheitsanwender.

Führungsschiene STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Führungsschiene STIHL

Stihl Zubehör

Für die exakte Führung der Sägekette bei minimalem Reibungsverlust.

Tragtasche für Motorsäge | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Tragtasche für Motorsäge

Stihl Zubehör

Praktische Tragtasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport aller Motorsägen mit Schienenlängen bis 45 cm.

Sägekettenhaftöl BioPlus | Kettensägenöle
angesehen
Gekauft
Sägekettenhaftöl BioPlus

Stihl Zubehör

Sägekettenöl, das speziell für die Schmierung schnell laufender Sägeketten entwickelt wurde und im Vergleich zu anderen Bioölen auf Pflanzenölbasis eine äußerst geringe Neigung zum Verharzen hat.

Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Kettensäge MSE 190 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MSE 190 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Komfortable, handliche, ergonomisch optimierte Elektro-Säge zum Bauen, Basteln und zum Brennholzsägen.

Kettensäge MSE 210 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MSE 210 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Komfortable, leistungsstarke, ergonomisch optimierte Elektro-Säge zum Bauen, Basteln und zum Brennholzsägen.

Kettensäge MSE 230 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MSE 230 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Komfortable, leistungsstarke, ergonomisch optimierte Elektro-Säge für anspruchsvolle Holzarbeiten im professionellen Ausbauhandwerk.

Abverkauf
Kettensäge MSE 250 C | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MSE 250 C

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Komfortable, schnittstarke, ergonomisch optimierte Elektro-Säge für anspruchsvolle Holzarbeiten im professionellen Ausbauhandwerk.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken