Menu

Kettensäge MS 241 C-M

von Stihl   |   mehr Kettensägen, Motorsägen

Drucken
Vielseitige, leistungsstarke Benzin-Motorsäge für die Forstwirtschaft.
Vorteile/Ausführungen
  • M-Tronic-Funktion (M) für optimale Motorleistung (komplett elektronisch geregelter Vergaser)
  • Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
  • Kompensator für konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters
  • Vier-Kanal-Technik für optimale Verbrennung des Kraftstoffes bei wenig Verbrauch und konstant hohem Drehmoment
  • Antivibrationssystem
  • werkzeuglose Tankverschlüsse
  • seitliche Kettenspannung
  • verliersichere Muttern
  • Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung
  • HD2-Filter im Langzeit-Filtersystem für maximale Lebensdauer bei starker Belastung
  • einfache Bedienung über Kombihebel
  • Vergaservorwärmung

Anwendungen/Hinweise
  • Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Technische Daten
  • Gewicht
4,5 kg

Lieferumfang
  • Kette Picco Super 3 (PS3)
  • Führungsschiene Rollomatic E

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzkette Halbmeißel, STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Ersatzkette Halbmeißel, STIHL

Stihl Zubehör

Zuverlässige, robuste Halbmeißelzahn-Sägekette für jeden Einsatzzweck und jede Leistungsklasse. Einfach zu handhaben und unkompliziert zu schärfen, daher auch ideal für Gelegenheitsanwender.

Führungsschiene STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Führungsschiene STIHL

Stihl Zubehör

Für die exakte Führung der Sägekette bei minimalem Reibungsverlust.

Tragtasche für Motorsäge | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Tragtasche für Motorsäge

Stihl Zubehör

Praktische Tragtasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport aller Motorsägen mit Schienenlängen bis 45 cm.

Zweitakt-Motorenöl HP | Kettensägenöle
angesehen
Zweitakt-Motorenöl HP

Stihl Zubehör

STIHL-Motorenöl auf Mineralölbasis, welches speziell für die hohen Anforderungen von Motorgeräten entwickelt wurde.

Sägekettenhaftöl BioPlus | Kettensägenöle
angesehen
Sägekettenhaftöl BioPlus

Stihl Zubehör

Sägekettenhaftöl STIHL-BioPlus wurde speziell für die Schmierung schnell laufender Sägeketten entwickelt. Im Vergleich zu anderen Bioölen auf Pflanzenölbasis hat es eine äußerst geringe Neigung zum Verharzen.

Kettenschutz | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Kettenschutz

Stihl Zubehör

Robuster Kettenschutz für den sicheren Transport der Motorsäge. Schützt Kette und Anwender vor Verletzungen durch die scharfkantige Schneidgarnitur.

Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Kettensäge MS 151 TC-E | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Kettensäge MS 151 TC-E

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leicht zu führende, komfortable und zuverlässige Baumpflegesäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich für geschulte Anwender in der Baumpflege einzusetzen. Zum Zuschneiden von Ästen und für Kronenkürzungen.

Kettensäge MS 170 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Kettensäge MS 170

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Besonders handliche, kleine und funktionale Benzin-Motorsäge als Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Zum Fällen von kleinen Bäumen und zum Bauen mit Holz.

Kettensäge MS 171 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Kettensäge MS 171

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Moderne, kleine Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege.

Aktion
Kettensäge MS 180 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Kettensäge MS 180

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Kompakte, kleine und funktionale Benzin-Motorsäge als Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Bestens geeignet zum Schneiden von dickeren Ästen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken