Menu

Akku-Heckenschere HSA 50 Set

von Stihl   |   mehr Heckenscheren, Heckenschneider

Drucken
Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung für Privatanwender und Profis. Zum Trimmen von Büschen und Hecken rund ums Haus.
Vorteile/Ausführungen
  • innovatives Schersystem
  • Zwischenposition für Akku im Gerät
  • Bügelgriff mit innenliegendem Bedienelement
  • einfach zu bedienen
  • präzise durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer
  • optimaler Halt der Zweige durch tropfenförmige Messer
  • optimierter Schliffwinkel
  • aufgeschraubter Führungsschutz für einfache Handhabung
  • Zweihandschaltung
  • leise im Betrieb, kein Gehörschutz notwendig

Technische Daten
  • Akku AK 10
36 V (2,0 Ah)
  • Akku-Laufzeit
50 min.
  • Akku-Ladezeit
70 min. (80 %), 95 min. (100 %)

Lieferumfang
  • Akku AK 10
  • Ladegerät AL 101

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Heckenschere HSA 50 | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Heckenschere HSA 50

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung für Privatanwender und Profis. Zum Trimmen von Büschen und Hecken rund ums Haus.

Abverkauf
Akku-Heckenschere HSA 56, Set | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Heckenschere HSA 56, Set

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung für Privatanwender und Profis. Zum Trimmen von Büschen und Hecken rund ums Haus.

Akku-Heckenschere HSA 100 | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Heckenschere HSA 100

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Leistungsstarke, robuste Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht. Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen.

Akku-Heckenschere HSA 130R | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Heckenschere HSA 130R

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen.

Akku-Strauchschere HSA 26, Set | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Strauchschere HSA 26, Set

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Vielseitige, leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Gras- und Strauchmesser. Zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Perfekt für das Schneiden und Trimmen von Gräsern und Rasenkanten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken