Menu

Geradschleifer GGS 28 LCE

von Bosch   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Schleifgerät mit leistungsstarkem Motor und langer, schlanker Spindel zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.
Einsatzbereich
  • Fräs- und Schleifarbeiten
  • Industrie
  • Handwerk

Vorteile/Ausführungen
  • Sanftanlauf
  • Direktkühlung
  • Überlastschutz
  • KickBack Control
  • Konstantelektronik
  • Abschaltkohlebürsten
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl

Technische Daten
  • Schalldruck
77 dB
  • Schleifkörper-Ø
50 mm

Lieferumfang
  • Spannzange 6 mm
  • Spannmutter
  • 2 Maulschlüssel SW 19

Downloads

Für Sie interessant

Geradschleifer USC 9-R | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer USC 9-R

Suhner | Schleifer, Poliermaschinen

Schleifgerät mit leistungsstarkem Motor und schlanker Spindel zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.

Geradschleifer GD0810C | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GD0810C

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Schleifgerät mit leistungsstarkem Motor, SJS-Technik und langer, schlanker Spindel zum präzisen Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.

Fräs- und Schleifmotor FME 737 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Fräs- und Schleifmotor FME 737

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker Universalmotor für Fräs- und Schleifarbeiten, geeignet zum Antrieb von Biegewellen und anderen Aufsätzen.

Geradschleifer GEP 710 Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GEP 710 Plus

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Schleifgerät mit leistungsstarkem Motor und langer Schleifspindel zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Geradschleifer GE 710 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GE 710

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Schleifgerät mit kurzer und schlanker Bauform für eine optimale Handhabung und zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Geradschleifer GE 950 G Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GE 950 G Plus

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Schleifgerät mit besonders hohem Drehmoment und kompakter Bauform zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Geradschleifer GD0601 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GD0601

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Schleifgerät mit schlankem Gehäuse zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten.

Geradschleifer GD0811C | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GD0811C

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Kraftvolles Schleifgerät ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten.

Geradschleifer GSZ 8-90 PEL | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Kompaktes und kraftvolles Schleifgerät, ideal für die Verarbeitung von Edelstahl, mit einer hohen Eintauchtiefe, geeignet für Schleif- und Polierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Geradschleifer GSZ 8-280 PEL | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Kompaktes und kraftvolles Schleifgerät mit einer hohen Eintauchtiefe, geeignet für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Geradschleifer GGS 28 LP Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GGS 28 LP Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarkes Schleifgerät mit einer langen und schlanken Spindel, geeignet für Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Geradschleifer GGS 28 C Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Geradschleifer GGS 28 C Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Kompaktes Schleifgerät mit ergonomischer Bauform für vielseitige Schleifarbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken