Menu

Akku-Exzenterschleifer DCW 210 NT-XJ

von DeWalt   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Leistungsstarker Akku-Exzenterschleifer mit ergonomisch-kompakten Abmessungen.
Vorteile/Ausführungen
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz über optimal positioniertes Rändelrad präzise einstellbar
  • elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
  • Performe & Protect: Perfekte Antriebsbalance für max. Vibrationsdämpfung und höherer Lebensdauer
  • lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
  • leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling
  • effektive Motorbremse reduziert den Nachlauf des Schleiftellers und verhindert so eine Oberflächenbeschädigung des Werkstückes
  • schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
  • Performe & Protect: Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder Air-Lock -kompatiblen Absaugadapter

Technische Daten
  • Leerdrehzahl
8.000–12.000 min-1
  • Schwingkreis-Ø
2,6 mm
  • Schleifpapier-Ø
125 mm
  • Akku
18 V
  • Gewicht
1,7 kg

Lieferumfang
  • Staubfangsack
  • T-STAK-Box II

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V

DeWalt Zubehör

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Schnellladegerät Dewalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Dewalt

DeWalt Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt Akkus.

Akku-Exzenterschleifer DBO 180 RTJ | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Exzenterschleifer DBO 180 RTJ

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Die Dreh-/ und Hubzahl ist in 3 Stufen regelbar.