Menu

Kombinationssäge GTM 12 JL Professional

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Anlaufstrombegrenzung, Spindelarretierung, Staubabsaugung, Laserklasse 2.
Vorteile/Ausführungen
  • Tischkreissäge sowie Kapp- und Gehrungssäge in einem Gerät
  • präzises Arbeiten mit integriertem Laser
  • kraftvoller 1.800-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
  • integriertes Licht für präzise Arbeiten auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • hochwertig gefräste Winkelskala für präzise Winkelschnitte
  • präziser Parallelanschlag für höchste Schnittgenauigkeit
  • Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
1.800 W
  •  Drehzahl
0–3.800 min-1
  •  Neigungseinstellung
47°L/2°R
  •  Gehrungseinstellung
48° L/48° R
  •  Schnittkapazität 0°
95 x 150 mm
  •  Schnittkapazität 45° Gehrung
95 x 90 mm
  •  Gewicht
21 kg

Lieferumfang
  • Schiebstock
  • Staubsack
  • Sägeblatt 305 x 30 mm

Downloads

Für Sie interessant

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27113 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27113

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Integrierte Transportrollen und Tragegriffe ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage.

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge. Einklappmechanismus der Standbeine und integrierter Tragegriff.

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Integrierte Transportrollen und Tragegriffen ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage.

Kapp- und Gehrungssäge LH1040 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Kapp- und Gehrungssäge LH1040

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Qualitativ hochwertige, kompakte Säge mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung und Staubabsaugung.