Menu

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge. Einklappmechanismus der Standbeine und integrierter Tragegriff.
Vorteile/Ausführungen
  • klassische Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit robuster Bauweise bei kompakten Abmessungen
  • werkzeugloser Umbau von der Tisch- und Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position
  • sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten Winkelpositionen

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
2.000 W 
  •  Abgabeleistung
1.550 W
  •  Drehzahl
0–2.850 min-1
  •  Sägeblatt-Ø/Bohrung
250/30 mm
  •  Neigungseinstellung
45 °
  •  Gehrungseinstellung
45 ° R / 45 ° L
  •  Schnittbereich 90°/90°
140 x 68/180 x 20 mm
  •  Schnittbereich 45°/90°
95 x 70/120 x 46 mm
  •  Schnittbereich 90°/45°
70  x 95 mm/150 x 20 mm
  •  Gewicht
37 kg

Lieferumfang
  • HM-Sägeblatt 30 Zahn
  • Parallelanschlag
  • Schiebestock
  • 4 abnehmbare Standbeine
  • Sägeblatt-Schutzhaube
  • Montagewerkzeug
  • Werkstückklemme

Downloads

Für Sie interessant

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27113 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27113

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Integrierte Transportrollen und Tragegriffe ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage.

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Integrierte Transportrollen und Tragegriffen ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage.

Kombinationssäge GTM 12 JL Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kombinationssäge GTM 12 JL Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Anlaufstrombegrenzung, Spindelarretierung, Staubabsaugung, Laserklasse 2.

Kapp- und Gehrungssäge LH1040 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge LH1040

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Qualitativ hochwertige, kompakte Säge mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung und Staubabsaugung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken