Menu

Kapp- und Gehrungssäge LH1040

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Qualitativ hochwertige, kompakte Säge mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung und Staubabsaugung.
Vorteile/Ausführungen
  • Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
  • Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
  • Sanftanlauf und Motorbremse
  • robuste Aluminiumgrundplatte für präzise Schnitte
  • kraftvoller 1.650 Watt-Motor
  • große Schnittleistung von 69 x 130 mm, am Tisch bis 40 mm

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme 
1.650 W
  •  Drehzahl
0–4.800 min-1
  •  Sägeblatt-Ø/Bohrung
260/30 mm
  •  Schnittleistung 90°/45°
69 x 130/69 x 85 mm
  •  Gewicht
14,3 kg

Lieferumfang
  • Sägeblatt
  • Staubsack
  • Führungsanschlag
  • Steckschlüssel 13
  • Auflageverlängerung
  • Winkeleinstelldreieck
  • Schiebestock

Downloads

Für Sie interessant

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27113 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27113

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Integrierte Transportrollen und Tragegriffe ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage.

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge. Einklappmechanismus der Standbeine und integrierter Tragegriff.

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Integrierte Transportrollen und Tragegriffen ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage.

Kombinationssäge GTM 12 JL Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kombinationssäge GTM 12 JL Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Anlaufstrombegrenzung, Spindelarretierung, Staubabsaugung, Laserklasse 2.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken