Menu

Winkelbohrmaschine WBP 10

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik.
Vorteile/Ausführungen
  • Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung
  • Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe
  • verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
500 W
  •  Drehzahl
0–1.830 min-1
  •  Bohr-Ø Stahl/Edelstahl/Leichtmetall/Holz
10/10/15/25 mm
  •  Drehmoment
8 Nm
  •  Bohrfutterspannweite
0,8–10 mm
  •  Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm
  • Bohrfutterschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Winkelbohrmaschine DA3010F | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Winkelbohrmaschine DA3010F

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuste Elektronik-Winkelbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und LED-Arbeitslicht für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, Elektronik, stufenlose Drehzahlregelung.

Winkelbohrmaschine DA3011F | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Winkelbohrmaschine DA3011F

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, LED-Licht.

Winkelbohrmaschine WBE 700 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Winkelbohrmaschine WBE 700

Metabo | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Besonders kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen.