Menu

Metallschrauber SCS 4.8-25

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Der Metallschrauber SCS sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten im Dach- und Fassadenbau sowie bei Heizung, Klima und Lüftung.
Vorteile/Ausführungen
  • sicheres Verarbeiten von selbstbohrenden und gewindeformenden Schrauben mit oder ohne Dichtscheibe und auch für Flügelteks
  • einstellbare, kraftsensitive Universalkupplung für optimale Vorwahl des Drehmoments bei Arbeiten ohne Tiefenanschlag
  • Hochleistungsmotor
  • praktischer Handgurt

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
450 W
  • Drehzahl
0–2.500 min-1
  • Drehmoment
16 Nm
  • Schrauben-Ø
4,8 mm
  • Gewicht
1,3 kg

Lieferumfang
  • Magnethalter für Bit
  • Handgurt
  • Gürtelclip
  • Tiefenanschlag
  • 1 Bit für Kreuzschlitzschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Elektronik-Schrauber FS4000 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Elektronik-Schrauber FS4000

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Mit Rechts-/Linkslauf, Elektronik und LED-Arbeitslicht.

Elektronik-Schrauber FS6300R | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Elektronik-Schrauber FS6300R

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Elektronik-Schalter mit integriertem R/L Schalter.