Menu

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Rechts-/Linkslauf, Elektronik, stufenlose Drehzahlregelung.
Vorteile/Ausführungen
  • Winkelform mit schlankem Stabmotor, besonders handlich und leicht bedienbar
  • optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
  • durch Rechts-/Linkslauf auch zum Schrauben
  • geringe Bauhöhe dank versenktem Bohrfutter
  • robustes Kegelradgetriebe für lange Lebensdauer

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
400 W 
  •  Drehzahl
0–1.300 min-1
  •  Bohr-Ø Stahl/Alu/Holz
10/12/22 mm
  •  Gewicht
1,6 kg

Lieferumfang
  • Zahnkranzbohrfutter

Downloads

Für Sie interessant

Winkelbohrmaschine DA3010F | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Winkelbohrmaschine DA3010F

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuste Elektronik-Winkelbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und LED-Arbeitslicht für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Winkelbohrmaschine DA3011F | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Winkelbohrmaschine DA3011F

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, LED-Licht.

Winkelbohrmaschine WBE 700 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Winkelbohrmaschine WBE 700

Metabo | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Besonders kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen.

Winkelbohrmaschine WBP 10 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Winkelbohrmaschine WBP 10

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken