Menu

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I, Set

von Metabo   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Metabo Quick-System – Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Precision Stop – elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
  • variable Drehzahl, Rechts- Linkslauf und Schnellstop für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
  • Überlastschutz – schützt den Motor vor Überhitzung
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • elektronische Sicherheitsabschaltung – kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers für hohen Anwenderschutz
  • integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • praktischer Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • kombinierbar mit allen 18-V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahlen
0–500/0–2.000 min-1 
  • Drehmoment (weich/hart)
65/130 Nm
  • einstellbares Drehmoment
1–20 Nm
  • Bohr-Ø Stahl/Weichholz
13/68 mm
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm

Lieferumfang
  • 2 x Li-Power Akku 18 V (5,5 Ah)
  • 1 x Ladegerät ASC 145 "AIR COOLED"
  • Schnellwechselbohrfutter
  • Schnellwechselbithalter
  • Zusatzhandgriff
  • Gürtelhaken und Bitdepot
  • metaBOX 145 L

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Metabo | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Metabo

Metabo Zubehör

Langlebige und leistungsstarke Austauschakkus, kompatibel mit einer Vielzahl von Metabo Elektrowerkzeugen.

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

Abverkauf
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen.

Akku-Bohrschrauber DDF486Z | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486Z

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, robuster Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten bei denen hohes Drehmoment gefordert wird.

Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Regelbare Drehzahl, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, Motorbremse, Drehmomenteinstellung, LED-Arbeitslicht.

Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der leistungsstärkste 12V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select von Fein mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller Akku-Bohrschrauber der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken