Menu

Rührkorb 90 mm

von Bosch   |   mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken
Spritzfreies, leichtes Mischwerkzeug mit Außensechskantschaft für Emulsionen, Lackfarbe und Tapetenkleister.
Vorteile/Ausführungen
  • Mischwirkung von unten nach oben
  • Spritzer werden vermieden

Anwendungen/Hinweise
  • Sechskantschaft verfügt über einen Ø von 8 mm für Bohrmaschinen mit 10 mm Bohrfutter und für das Rührwerk GRW 9 Professional

Technische Daten
  • Korb-Ø
90 mm
  • Gesamtlänge
600 mm

Downloads

Für Sie interessant

Rührstab MK | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Rührstab MK

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Robuster Profi-Rührer mit HEXAFIX-Anschluss und drei Mischflügeln für starke Mischleistung. Für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel aller Art, Putz, EP-Mörtel.

Rührstab MKD | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Rührstab MKD

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Profi-Rührer mit HEXAFIX-Anschluss für alle Materialien und Viskositäten.

Aktion
Rührstab WK | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Rührstab WK

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Vielseitig einsetzbarer Rührer für weichplastische und leicht gefüllte Materialien wie z. B. Fertigmörtel, Estrich, Fertigputz und Fugenmörtel.

Rondenrührer | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Rondenrührer

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Vielseitig einsetzbarer Rührer mit Ring für flüssige Materialien wie z. B. Lacke, Dispersionsfarben, Tapetenkleister, Vergussmasse und Bitumen.

Wendelrührer mit Ring | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendelrührer mit Ring

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Vielseitig einsetzbarer Rührer für schwer mischbare Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Fertigputz, Fertigmörtel, Gips, Kalk und Spachtelmasse.

Wendelrührer ohne Ring | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendelrührer ohne Ring

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Vielseitig einsetzbarer Rührer für schwer mischbare Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Fertigputz, Fertigmörtel, Gips, Kalk und Spachtelmasse.

Nachrüstadapter HEXAFIX | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Nachrüstadapter HEXAFIX

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Anschluss auf M-14-Innengewinde zur Umrüstung von Handrührwerken mit M-14-Anschluss auf das HEXAFIX-Schnellkupplungssystem.

Kombi-Adapter | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Kombi-Adapter

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Zur Umrüstung von HEXAFIX-Handrührwerken auf M-14-Innengewinde.

Wendelrührer HS 3 L | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendelrührer HS 3 L

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Geeignet für die Gerätetypen MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002.

Wendelrührer HS 3 R | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendelrührer HS 3 R

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Geeignet für die Gerätetypen für MX 1000, MX 1000/2, MXP 1000, MXP 1002.

Wendelrührer HS 2 M 14 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendelrührer HS 2 M 14

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Geeignet für MX1200, MX 1200/2, MXP 1200.

Rührflügel B160 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Rührflügel B160

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Zum Mischen und Rühren von dickflüssigen und extrem zähflüssigen Materialien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken