Menu

Bodenstütze X-Rail

von Axelent   |   mehr Absturzsicherung Geländer

Drucken
In Kombination mit Handlauf, Knieleisten und Fußleisten schützt die Bodenstütze Personen vor dem Risiko eines Absturzes.
Montiert mit Wandelementen, werden Personen und Maschinen in unteren Ebenen, vor versehentlich herabfallenden Gegenständen geschützt.
Einsatzbereich
  • Zwischengeschoss
  • Laufsteg
  • Arbeitsplattform

Vorteile/Ausführungen
  • L-Fuß gewährleistet die Norm-Vorgaben 
  • einfache und rasche Montage 
  • Schlüssellochbohrungen zur Befestigung vom Handlauf und Knieleiste  
  • Kombination mit X-Guard Wandelementen Classic (Höhe 1300 mm und 2200 mm) möglich 

Anwendungen/Hinweise
  • bei Verwendung ohne Wandelement müssen Fußleiste, Knieleiste und Handlauf montiert werden 
  • bei Verwendung mit Wandelement sind Fußleiste und Handlauf erforderlich 
  • Verschraubung direkt auf Betonboden oder Podesten und Laufstegen aus Doppel-T-Trägern (38-mm-MDF-Platte oder Gitterrost)
  • X-Rail Absturzsicherung erfüllt die Normen 
    – DIN EN ISO 14122-3:2016
    – BS 6180:2011
    – AS 1657:2018
    – OSAH 1910.29

Technische Daten
  • Bodenabstand
100 mm 

Material
  • Stahl, pulverbeschichtet

Downloads

Für Sie interessant

Fußleiste X-Rail und X-Guard | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Fußleiste X-Rail und X-Guard

Axelent Zubehör

Zur Montage zwischen den Bodenstützen, um das Herabfallen von Gegenständen auf untenliegende Ebenen zu verhindern.

Handlauf X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Handlauf X-Rail

Axelent Zubehör

Element kann als Handlauf und Knieleiste verwendet werden. Zur Montage an den Bodenstützen, um Personen vor dem Risiko eines Absturzes zu schützen.

Tür X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Tür X-Rail

Axelent Zubehör

Selbstschließende Durchgangssperre kann vor Treppen und Leitern montiert werden, die von einer Arbeitsbühne oder einem Laufsteg nach unten führen.

Unterlegplatte für Bodenstütze, groß | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Unterlegplatte für Bodenstütze, groß

Axelent Zubehör

Unterlegscheibe zum Nivellieren der Bodenstützen bei Unebenheiten der Unterkonstruktion.

Unterlegplatte für Bodenstütze | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Unterlegplatte für Bodenstütze

Axelent Zubehör

Unterlegscheibe zum Nivellieren der Bodenstützen bei Unebenheiten der Unterkonstruktion.

Gitterelement Classic | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Gitterelement Classic

Axelent Dazu passt

Stabiles, normkonformes Schutzgitter X-Guard® wird in Verbindung mit Bodenstützen zum Bau von Maschinenzäunen, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, verwendet.

Kunststoffelement | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Kunststoffelement

Axelent Dazu passt

Wandelement X-Guard® aus Kunststoff wird in Verbindung mit Standardbodenstützen zum individuelle Bau von Maschinenzäunen in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen verwendet.

Stahlblechelement | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Stahlblechelement

Axelent Dazu passt

Wandelement X-Guard® aus Stahlblech wird in Verbindung mit Standardbodenstützen zum individuellen Bau von Maschinenzäunen, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, verwendet.