Menu

Handlauf X-Rail

von Axelent   |   mehr Absturzsicherung Geländer

Drucken
Element kann als Handlauf und Knieleiste verwendet werden. Zur Montage an den Bodenstützen, um Personen vor dem Risiko eines Absturzes zu schützen.
Einsatzbereich
  • Zwischengeschoss
  • Laufsteg
  • Arbeitsplattform

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage durch Schlüssellochbohrungen bei der Bodenstütze
  • Kombination mit Wandelementen X-Guard Classic möglich 
  • für Wandelemente mit Breite 1000 mm und 1500 mm verfügbar 
  • bei anderen Maßen kann die Länge individuell angepasst werden 

Anwendungen/Hinweise
  • Handlauf und Fußleiste müssen immer montiert werden 
  • X-Rail Absturzsicherung erfüllt die Normen 
    – DIN EN ISO 14122-3:2016
    – BS 6180:2011
    – AS 1657:2018
    – OSAH 1910.29

Technische Daten
  • Handlauf-Rohr Ø
40 mm

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungshalterung für Standardlochung

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungshalterung X-Rail, Standardlochung | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Befestigungshalterung X-Rail, Standardlochung

Axelent Zubehör

Halterungssatz für Handlauf und Knieleiste zur Befestigung in den vorhandenen Schlüssellochbohrungen der Bodenstütze.

Befestigungshalterung X-Rail, optionale Platzierung | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Befestigungshalterung X-Rail, optionale Platzierung

Axelent Zubehör

Halterungssatz für Handlauf und Knieleiste für eine individuelle Positionierung an der Bodenstütze, wenn die vorhandene Standardlochung nicht verwendet werden kann.

Innenecke für Handlauf X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Innenecke für Handlauf X-Rail

Axelent Zubehör

Mit der Eckverbindung lassen sich zwei Handläufe bzw. Knieleisten über eine Ecke miteinander verbinden, wenn diese innenseitig positioniert werden.

Außenecke für Handlauf X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Außenecke für Handlauf X-Rail

Axelent Zubehör

Mit der Eckverbindung lassen sich zwei Handläufe bzw. Knieleisten über eine Ecke miteinander verbinden, wenn diese außenseitig positioniert werden.

Endstück für Handlauf X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Endstück für Handlauf X-Rail

Axelent Zubehör

Endstück für Handlauf und Knieleiste, zur Montage an der Bodenstütze.

Bodenstütze X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Bodenstütze X-Rail

Axelent Zubehör von

In Kombination mit Handlauf, Knieleisten und Fußleisten schützt die Bodenstütze Personen vor dem Risiko eines Absturzes. Montiert mit Wandelementen, werden Personen und Maschinen in unteren Ebenen, vor versehentlich herabfallenden Gegenständen geschützt.

Befestigungshalterung X-Rail, Standardlochung | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Befestigungshalterung X-Rail, Standardlochung

Axelent | Absturzsicherung Geländer

Halterungssatz für Handlauf und Knieleiste zur Befestigung in den vorhandenen Schlüssellochbohrungen der Bodenstütze.

Befestigungshalterung X-Rail, optionale Platzierung | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Befestigungshalterung X-Rail, optionale Platzierung

Axelent | Absturzsicherung Geländer

Halterungssatz für Handlauf und Knieleiste für eine individuelle Positionierung an der Bodenstütze, wenn die vorhandene Standardlochung nicht verwendet werden kann.

Innenecke für Handlauf X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Innenecke für Handlauf X-Rail

Axelent | Absturzsicherung Geländer

Mit der Eckverbindung lassen sich zwei Handläufe bzw. Knieleisten über eine Ecke miteinander verbinden, wenn diese innenseitig positioniert werden.

Außenecke für Handlauf X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Außenecke für Handlauf X-Rail

Axelent | Absturzsicherung Geländer

Mit der Eckverbindung lassen sich zwei Handläufe bzw. Knieleisten über eine Ecke miteinander verbinden, wenn diese außenseitig positioniert werden.

Endstück für Handlauf X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Endstück für Handlauf X-Rail

Axelent | Absturzsicherung Geländer

Endstück für Handlauf und Knieleiste, zur Montage an der Bodenstütze.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken