Menu

Fußleiste X-Rail und X-Guard

von Axelent   |   mehr Absturzsicherung Geländer

Drucken
Zur Montage zwischen den Bodenstützen, um das Herabfallen von Gegenständen auf untenliegende Ebenen zu verhindern.
Einsatzbereich
  • Zwischengeschoss
  • Laufsteg
  • Arbeitsplattform

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage durch vorgebohrte Lochungen an den Bodenstützen
  • Kombination mit Wandelementen X-Guard Classic möglich 
  • für Wandelemente mit Breite 1000 mm und 1500 mm verfügbar 
  • bei anderen Maßen kann die Länge individuell angepasst werden

Anwendungen/Hinweise
  • Fußleiste und Handlauf müssen immer montiert werden
  • X-Rail Absturzsicherung erfüllt die Normen 
    – DIN EN ISO 14122-3:2016
    – BS 6180:2011
    – AS 1657:2018
    – OSAH 1910.29
  • passend auch für Maschinenschutz X-Guard Lite, Classic und Premium und X-Store 2.0

Technische Daten
  • Höhe
120 mm

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungsmaterial

Downloads

Für Sie interessant

Innenecke für Fußleiste X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Innenecke für Fußleiste X-Rail

Axelent Zubehör

Mit der Eckverbindung lassen sich zwei Fußleisten über eine Ecke miteinander verbinden, wenn diese innenseitig positioniert werden.

Bodenstütze X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Bodenstütze X-Rail

Axelent Zubehör von

In Kombination mit Handlauf, Knieleisten und Fußleisten schützt die Bodenstütze Personen vor dem Risiko eines Absturzes. Montiert mit Wandelementen, werden Personen und Maschinen in unteren Ebenen, vor versehentlich herabfallenden Gegenständen geschützt.

Innenecke für Fußleiste X-Rail | Absturzsicherung Geländer
angesehen
Gekauft
Innenecke für Fußleiste X-Rail

Axelent | Absturzsicherung Geländer

Mit der Eckverbindung lassen sich zwei Fußleisten über eine Ecke miteinander verbinden, wenn diese innenseitig positioniert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken