Menu

Scheiben für Senkschrauben 90°, Aluminium

mehr Scheiben

Drucken
Unterlegscheibe aus Aluminium wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.
Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 300 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 300 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, Edelstahl A5 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Edelstahl A5

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Messing

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, Aluminium | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Aluminium

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, Kupfer | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Kupfer

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 34815, Polyamid 6.6 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 34815, Polyamid 6.6

Scheiben

Unterlegscheibe wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken