Menu

Winkelbeschlagschrauben H-Plus VermoTec, Stahl, verzinkt

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Verbindungsmittel und Zubehör

Drucken
Holzschrauben H-Plus mit Panhead und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf, Schaftausreiber und Schabenut.
Einsatzbereich
  • Befestigung von Stahlteilen und Stahlblechformteilen mit Holz wie Balkenschuhe, Winkelverbinder 

Vorteile/Ausführungen
  • schnelles und leichtes Einschrauben
  • geringe Spaltwirkung
  • Schaft zur Lastübertragung bei Abscherung

Material
  • Stahl gehärtet, verzinkt – einsetzbar in Nutzungsklasse 1 und 2 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Zuglasche HH, Holz/Holz | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Zuglasche HH, Holz/Holz

Eurotec Zubehör von

Zuglaschen werden für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz eingesetzt und können sehr hohe Zug- als auch Scherkräfte aufnehmen. Durch die speziellen Löcher für die Schrägverschraubung (45°-Winkel) kann der Vorteil der Schraubenzugtragfähigkeit bestmöglich genutzt werden.

Universalschrauben ABC SPAX®-S | Verbindungsmittel und Zubehör
angesehen
Universalschrauben ABC SPAX®-S

Verbindungsmittel und Zubehör

Spanplattenschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie 4CUT-Spitze.

Schrauben CSA-S, Edelstahl 1.4401 | Verbindungsmittel und Zubehör
angesehen
Schrauben CSA-S, Edelstahl 1.4401

Simpson Strong-Tie | Verbindungsmittel und Zubehör

CSA-Schrauben aus rostfreiem Stahl, ideal für Befestigungen von rostfreien Holzverbindern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken