Sie erfüllen bestimmte Sicherheitsstandards nach Norm EN ISO 20345 (Kennzeichnung S), dabei werden sie in den Schutzklassen S4 und S5 unterschieden. Sicherheitsstiefel der Schutzklassen S4 und S5 erfüllen die Grundanforderungen II für Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe und Zusatzanforderungen wie Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Sicherheitsstiefel der Sicherheitsklasse S5 bieten darüber hinaus eine profilierte Laufsohle und einen Durchtrittschutz.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/sicherheitsschuhe-arbeitsstiefel-zubehoer/sicherheitsstiefel-berufsstiefel#topic16371
Dunlop integriert in seine Sicherheitsstiefel fortschrittliche Material-Technologien, um optimalen Schutz, Langlebigkeit und hohen Komfort in jeder Branche zu gewährleisten. (...) Mit speziell angepassten Modellen für Branchen wie Bau, Industrie, Landwirtschaft, Fischerei, Lebensmittelverarbeitung und den Bergbau bietet Purofort® idealen Schutz für diverse Einsatzbereiche.Der Dunlop S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ sorgt für angenehme Temperaturen im Stiefel und bietet maximalen Schutz und Griffigkeit. (...) Hier lesen Sie mehr über die Top-Modelle.Sicherheitsstiefel Dunlop Acifort® HazGuard für höchsten Schutz
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/sicherheitsschuhe-arbeitsstiefel-zubehoer/sicherheitsstiefel-berufsstiefel#topic16380
Zusatzkennzeichnungen ohne allgemeine Verwendung 3 Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) 4 Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße > 5 μm 5 Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 μm 8 Schutz gegen Störlichtbogen 9 Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper Mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (nur Filter) S erhöhte Festigkeit F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) A Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) T getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C) Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN 166Das bedeuten die einzelnen Bestandteile einer Kennzeichnung auf dem Tragkörper.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schutzbrillen#topic13935
Scheibenkennzeichnungen 2C Vorzahl 2 oder 3: UV-Filter 4: IR-Filter 5 oder 6: Sonnenschutzfilter (ohne bzw. mit IR-Schutz) 1,2 Leistung und Anwendungsbereich der Filter 1,2: klar oder gelb 1,7: I/O – Indoor/Outdoor 2,5: grau 3,1: dunkelgrau oder blau verspiegelt B-D Identifikationskennzeichen des Herstellers 1 optische Klasse 1: keine optische Verzerrung BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C 9KN weitere Schutzkennzeichen 8: Schutz vor Störlichtbögen 9: Schutz vor geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern K: Kratzfestigkeit N: Beschlagfestigkeit R: Schutz vor verstärkter Reflexion durch IR Rahmenkennzeichnung: Beispiel: B-D 166 349 BT B-D Identifikation des Herstellers 166 Bezugsnorm 349 Anwendungsbereiche 3: Flüssigkeiten 4: Staubpartikel 5: Gas & feine Staubteilchen 8: Lichtbogen durch Kurzschluss 9: heiße Festkörper, schmelzflüssige Metalle BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schutzbrillen#faqs8985
Filter 2 UV-Schutzfilter (EN 170) 2C/3 UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170) 4 IR-Schutzfilter (EN 171) 5 Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172) 6 Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung Außerdem gibt es auch Schutzbrillen mit unterschiedlichen Tönungsstufen und Angaben zur mechanischen Festigkeit der Sichtscheibe. Tönungsstufen AR 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) farblos 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) amber 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) CBR65 1,4 (Lichttransmissionsgrad 58,1–80 %) Silberspiegel 53 % 1,7 (Lichttransmissionsgrad 43,2–58,1 %) CBR23 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %) grau 23 % 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %) polavision 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) grau 14 % 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) Silberspiegel 12 % 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) Mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (nur Filter) S erhöhte Festigkeit F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) A Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) T getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C) Neben den genannten Unterscheidungen gibt es auch vier Zusatzkennzeichnungen.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schutzbrillen#topic13932
Begrenzte Flammenausbreitung (s) Nachbrennzeit Nachglimmzeit > 15 keine Anforderung < 10 < 120 < 3 < 25 < 2 < 5 erste Zahl der Kennzeichnung B. Kontaktwärme (s) 100 °C > 15 250 °C > 15 350 °C > 15 500 °C > 15 zweite Zahl der Kennzeichnung C. konvektive Wärme (s) > 4 > 7 > 10 > 18 dritte Zahl der Kennzeichnung D. Strahlungswärme (s) > 7 > 20 > 50 > 95 vierte Zahl der Kennzeichnung E.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe/hitzeschutzhandschuhe#faqs2919
Kompaktzylinder AEN-S und ADN-S von Festo – Highlights Die Vorteile der Kompaktzylinder AEN-S und ADN-S Champion für Mikrobewegungen Wenn es um Anwendungen wie das Tastendrücken an Geräten geht, ist der kupferfreie ADN-S in seinem Element. (...) Kompaktzylinder AEN-S im Online-Shop Kompaktzylinder ADN-S AG im Online-Shop Kompaktzylinder ADN-S IG im Online-Shop Der Unterschied zwischen AEN-S und ADN-S Variante Baugröße Hub Anschlussgewinde Kolbenstange Abfrage AEN-S Ø 6 5 mm Innengewinde ohne Magnet einfachwirkend ADN-S Ø 10 10 mm Außengewinde mit Magnet doppeltwirkend Sie haben Fragen? Für weitere Fragen zu den Kompaktzylindern AEN-S und ADN-S von Festo stehen unsere Experten gerne zur Verfügung.
https://www.haberkorn.com/produkte/pneumatik/stars-der-pneumatik/klein-und-leistungsstark-kompaktzylinder-aen-s-und-adn-s-von-festo
Mit unseren maßgeschneiderten Schaumstoffmodulen schützen Sie Ihre empfindlichen Werkzeuge, optimieren Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Werkzeuglogistik und sorgen für Ordnung und Übersicht an Ihrem Arbeitsplatz (perfekt dafür: die 5S-Methode). (...) Die 5S-Methode Die 5S-Methode stammt aus dem Japanischen und dient als Instrument, um Arbeitsplätze und deren Umfeld sicher, sauber und übersichtlich zu gestalten. Safe ’n’ Sorted unterstützt und vereinfacht die Einhaltung der 5S-Methode wesentlich und hilft damit, Zeit und Geld zu sparen.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/safe-n-sorted-schaumstoffmodule-fuer-ihr-werkzeug
Mit unseren maßgeschneiderten Schaumstoffmodulen schützen Sie Ihre empfindlichen Werkzeuge, optimieren Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Werkzeuglogistik und sorgen für Ordnung und Übersicht an Ihrem Arbeitsplatz (5S-Methode). (...) Die 5S-Methode Die 5S-Methode stammt aus dem Japanischen und dient als Instrument, um Arbeitsplätze und deren Umfeld sicher, sauber und übersichtlich zu gestalten.
https://www.haberkorn.com/produkte/werkzeuge-maschinen/safe-n-sorted
Abkürzung Bedeutung Abkürzung Bedeutung S Mit einem „S“ gekennzeichnete Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe ausgestattet, die einer Aufprallenergie von 200 J und einem Druck von 15 kN standhält. (...) B. vollständig geformt) ESD IEC 61340-5-1 Widerstand der elektrostatischen Entladung unter 35 Megaohm P durchtrittsichere Laufsohle SRA Rutschhemmung auf Böden mit Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat-Lösung HRO hitzebeständige Laufsohle, Verbindung geprüft bei 300 °C.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/sicherheitsschuhe-arbeitsstiefel-zubehoer#topic4701
Shell Tellus S2 MX und VX Hydrauliköl – Highlights Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX zum Produkt Die Vorteile Wenn Ihr Anspruch ist, den störungsfreien Betrieb von Maschinen und Anlagen sicherzustellen, Ihren Betrieb rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche aufrechtzuerhalten oder Wartungskosten zu senken, dann können Sie sich auf die Unterstützung durch Shell Tellus Hydrauliköl verlassen. Besserer Verschleißschutz erfüllt als eines der ersten Hydrauliköle den neuen Bosch-Rexroth-Standard zum Verschleißschutz unter Extrembedingungen hilft, Verschleiß auch unter Extrembedingungen zu reduzieren hilft, vor Kupferkorrosion, Rost und Abnutzung zu schützen Längere Öllebenszeit über 5.000 Stunden TOST-Lebensdauer: dreimal länger als der Industriestandard doppelt so hohe Lebensdauer im Vergleich zu Shell Tellus S2 M und V 400 Minuten im Rotary Pressure Vessel Oxidation-Test Höhere Anlageneffizienz herausragende Schmiereigenschaften ausgezeichnete Filtrierbarkeit konstante Wasserabscheidung optimierte Luftabscheidung hervorragende Haft- und Gleitreibungskontrolle Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX zum Produkt Shell Tellus S2 MX Hydrauliköl Die Shell Tellus "M"-Reihe wurde für stationäre Anwendungen in Industrie und Fertigung entwickelt. (...) In diesem kurzen Video sind die wichtigsten Vorteile von Shell Tellus S2 MX und VX Hydrauliköl kompakt für Sie zusammengefasst.
https://www.haberkorn.com/produkte/schmierstoffe-kfz-bedarf/shell-tellus-hydraulikoel
Klasse Zehenschutzkappe (200 J / 15.000 N) vollständig geschlossener Fersenbereich A elektrischer Widerstand (0,1–1.000 Megaohm) E Energieaufnahme im Fersenbereich (bei 20 Joule geprüft) WRU Beständigkeit des Obermatrials gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme P profilierte Laufsohle durchtrittsichere Sohle SB (I, II) x S1 (I) x x x x S1P (I) x x x x x x S2 (I) x x x x x S3(I) x x x x x x x S4 (II) x x x x x S5 (II) x x x x x x x Material als Auswahlkriterium Hier sollte vor allem auf das Sohlenmaterial sowie das Schaftmaterial von Sicherheitsschuhen geachtet werden.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/sicherheitsschuhe-arbeitsstiefel-zubehoer#topic4635
Bedingungen für die Schlauchtypen LM2, LM3, LMD NBR, LMH NBR, LOSP, LMSP, LME, LM4 und LM4S des Herstellers Semperit Reinigungsmittel Konzentration Temperatur Säuren (wie z. (...) Peressigsäure) 500 ppm +25 °C Bedingungen für die Schlauchtypen LMU und LMUS, LM1-EPDM und LM1S-EPDM, LMD, LMB und LMBS des Herstellers Semperit Reinigungsmittel Konzentration Temperatur Säuren (wie z. (...) Natronlauge, Sodalösung und handelsübliche Reiniger mit diesen Inhaltsstoffen) 5 % +90 °C Desinfektionsmittel (wie z.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/getraenkeschlaeuche-lebensmittelschlaeuche#topic5853