Klein und leistungsstark – Kompaktzylinder AEN-S und ADN-S von Festo
Exzellente Leistung bei kleinen Bewegungen
Die Kompaktzylinder AEN-S und ADN-S überzeugen durch den perfekten Spagat zwischen Kompaktheit und Leistung. Die Kompaktzylinder gehören zum Kernprogramm von Festo und bringen viele Vorteile mit sich.
Kompaktzylinder AEN-S und ADN-S von Festo – Highlights

Die Vorteile der Kompaktzylinder AEN-S und ADN-S
Champion für Mikrobewegungen
Wenn es um Anwendungen wie das Tastendrücken an Geräten geht, ist der kupferfreie ADN-S in seinem Element.
Besseres Laufverhalten
Dank der exzellenten Laufeigenschaften arbeiten AEN-S- und ADN-S-Kompaktzylinder zuverlässig und lange – und das im gewichts- und größenreduzierten Gehäuse.
Vielfältige Befestigungsoptionen, geringe Baulänge und kleine Gehäusebreite
Das hilft dabei, dass der ADN-S auch bei wenig Platz einfach und schnell montiert werden kann.
Flexible Verbindungsmöglichkeiten
Dank des Innen- und Außengewindes an der Kolbenstange profitieren Sie von weiteren Verbindungsmöglichkeiten.
Der Unterschied zwischen AEN-S und ADN-S
Variante | Baugröße | Hub | Anschlussgewinde Kolbenstange | Abfrage | |
AEN-S | Ø 6 | 5 mm | Innengewinde | ohne Magnet | einfachwirkend |
ADN-S | Ø 10 | 10 mm | Außengewinde | mit Magnet | doppeltwirkend |

Sie haben Fragen?
Für weitere Fragen zu den Kompaktzylindern AEN-S und ADN-S von Festo stehen unsere Experten gerne zur Verfügung. Melden Sie sich!