Menu

46 Ergebnisse für „S5 Sicherheitsstiefel“

Unterschiede zwischen Berufsstiefeln und Sicherheitsstiefeln – Normen und Schutzklassen Ratgeber

Sie erfüllen bestimmte Sicherheitsstandards nach Norm EN ISO 20345 (Kennzeichnung S), dabei werden sie in den Schutzklassen S4 und S5 unterschieden. Sicherheitsstiefel der Schutzklassen S4 und S5 erfüllen die Grundanforderungen II für Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe und Zusatzanforderungen wie Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Sicherheitsstiefel der Sicherheitsklasse S5 bieten darüber hinaus eine profilierte Laufsohle und einen Durchtrittschutz.

Die Bedeutung von Sicherheitsstiefeln Ratgeber

Außerdem sollten sie für ein angenehmes Klima im Arbeitsstiefel sorgen und die Füße fit und trocken halten.Der Dunlop Sicherheitsstiefel S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD schützt auch vor Chemikalien.

Was sind S5-Sicherheitsstiefel? FAQ

S5-Sicherheitsstiefel haben eine wasserdichte und komplett geschlossene Schaftkonstruktion bis zum Unterschenkel, eine Zehenschutzkappe und einen Durchtrittschutz in der Sohle. 

Welchen Schutz beinhalten Sicherheitsschuhe der Klasse S5? FAQ

Sicherheitsschuhe der Klasse S5 bieten die höchste Sicherheitsklasse. (...) Zudem sind Sicherheitsstiefel bzw. Berufsstiefel der Klasse S5 zu 100 Prozent wasserdicht. 

Was ist der Unterschied zwischen einem Sicherheitsstiefel und einem Berufsstiefel? FAQ

Ein Sicherheitsstiefel hat eine Zehenschutzkappe und bei S5 auch einen Durchtrittschutz im Bereich der Laufsohle.

Innovative Material Technologien von Arbeitsstiefeln Ratgeber

Dunlop integriert in seine Sicherheitsstiefel fortschrittliche Material-Technologien, um optimalen Schutz, Langlebigkeit und hohen Komfort in jeder Branche zu gewährleisten. (...) Mit speziell angepassten Modellen für Branchen wie Bau, Industrie, Landwirtschaft, Fischerei, Lebensmittelverarbeitung und den Bergbau bietet Purofort® idealen Schutz für diverse Einsatzbereiche.Der Dunlop S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ sorgt für angenehme Temperaturen im Stiefel und bietet maximalen Schutz und Griffigkeit. (...) Hier lesen Sie mehr über die Top-Modelle.Sicherheitsstiefel Dunlop Acifort® HazGuard für höchsten Schutz

Was sind S4-Sicherheitsstiefel? FAQ

S4-Sicherheitsstiefel haben eine komplett geschlossene und wasserdichte Schaftkonstruktion bis zum Unterschenkel und eine Zehenschutzkappe. 

Unterschiedliche mechanische Festigkeiten und Zusatzkennzeichnungen bei Tragkörpern Ratgeber

Zusatzkennzeichnungen ohne allgemeine Verwendung 3 Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) 4 Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße > 5 μm 5 Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 μm 8 Schutz gegen Störlichtbogen 9 Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper Mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (nur Filter) S erhöhte Festigkeit F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) A Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) T getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C) Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN 166Das bedeuten die einzelnen Bestandteile einer Kennzeichnung auf dem Tragkörper.

Was bedeuten die Scheiben- und Rahmenkennzeichnungen an der Schutzbrille? FAQ

Scheibenkennzeichnungen 2C Vorzahl 2 oder 3: UV-Filter 4: IR-Filter 5 oder 6: Sonnenschutzfilter (ohne bzw. mit IR-Schutz) 1,2 Leistung und Anwendungsbereich der Filter 1,2: klar oder gelb 1,7: I/O – Indoor/Outdoor 2,5: grau 3,1: dunkelgrau oder blau verspiegelt B-D Identifikationskennzeichen des Herstellers 1 optische Klasse 1: keine optische Verzerrung BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C 9KN weitere Schutzkennzeichen 8: Schutz vor Störlichtbögen 9: Schutz vor geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern K: Kratzfestigkeit N: Beschlagfestigkeit R: Schutz vor verstärkter Reflexion durch IR Rahmenkennzeichnung: Beispiel: B-D 166 349 BT B-D Identifikation des Herstellers 166 Bezugsnorm 349 Anwendungsbereiche 3: Flüssigkeiten 4: Staubpartikel 5: Gas & feine Staubteilchen 8: Lichtbogen durch Kurzschluss 9: heiße Festkörper, schmelzflüssige Metalle BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C

Wodurch sind die mechanische Festigkeit und die Schutzwirkung der Brillengläser bei fliegenden Teilen wie z. B. Metallspänen erkennbar? FAQ

Die mechanische Festigkeit ist gekennzeichnet mit:  F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s  B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s  A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s   T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C 

Für welche Stahlstärke können selbstbohrende Stabdübel WS eingesetzt werden? FAQ

Es können bis zu drei Stahlbleche mit einer Stärke von je 5 mm oder ein Stahlblech mit bis zu einer Stärke von 10 mm (Güte S235) durchbohrt werden.

Unterschiedliche Filter, Tönungsstufen und mechanische Festigkeit bei Sichtscheiben Ratgeber

Filter 2 UV-Schutzfilter (EN 170) 2C/3 UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170) 4 IR-Schutzfilter (EN 171) 5 Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172) 6 Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung Außerdem gibt es auch Schutzbrillen mit unterschiedlichen Tönungsstufen und Angaben zur mechanischen Festigkeit der Sichtscheibe. Tönungsstufen AR 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) farblos 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) amber 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) CBR65 1,4 (Lichttransmissionsgrad 58,1–80 %) Silberspiegel 53 % 1,7 (Lichttransmissionsgrad 43,2–58,1 %) CBR23 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %) grau 23 % 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %) polavision 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) grau 14 % 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) Silberspiegel 12 % 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) Mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (nur Filter) S erhöhte Festigkeit F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) A Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) T getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C) Neben den genannten Unterscheidungen gibt es auch vier Zusatzkennzeichnungen.

Welche Schutzstufen und Grenzwerte gibt es bei Hitzeschutzhandschuhen der EN 407? FAQ

Begrenzte Flammenausbreitung (s) Nachbrennzeit Nachglimmzeit > 15 keine Anforderung < 10 < 120 < 3 < 25 < 2 < 5 erste Zahl der Kennzeichnung B. Kontaktwärme (s) 100 °C > 15 250 °C > 15 350 °C > 15 500 °C > 15 zweite Zahl der Kennzeichnung C. konvektive Wärme (s) > 4 > 7 > 10 > 18 dritte Zahl der Kennzeichnung D. Strahlungswärme (s) > 7 > 20 > 50 > 95 vierte Zahl der Kennzeichnung E.

Klein und leistungsstark – Kompaktzylinder AEN-S und ADN-S von Festo Ratgeber

Kompaktzylinder AEN-S und ADN-S von Festo – Highlights Die Vorteile der Kompaktzylinder AEN-S und ADN-S Champion für Mikrobewegungen Wenn es um Anwendungen wie das Tastendrücken an Geräten geht, ist der kupferfreie ADN-S in seinem Element. (...) Kompaktzylinder AEN-S im Online-Shop Kompaktzylinder ADN-S AG im Online-Shop Kompaktzylinder ADN-S IG im Online-Shop Der Unterschied zwischen AEN-S und ADN-S Variante Baugröße Hub Anschlussgewinde Kolbenstange Abfrage   AEN-S Ø 6 5 mm Innengewinde ohne Magnet einfachwirkend ADN-S Ø 10 10 mm Außengewinde mit Magnet doppeltwirkend   Sie haben Fragen? Für weitere Fragen zu den Kompaktzylindern AEN-S und ADN-S von Festo stehen unsere Experten gerne zur Verfügung.

Safe ’n’ Sorted – Schaumstoffmodule für Ihr Werkzeug Produktservices

Mit unseren maßgeschneiderten Schaumstoffmodulen schützen Sie Ihre empfindlichen Werkzeuge, optimieren Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Werkzeuglogistik und sorgen für Ordnung und Übersicht an Ihrem Arbeitsplatz (perfekt dafür: die 5S-Methode). (...) Die 5S-Methode Die 5S-Methode stammt aus dem Japanischen und dient als Instrument, um Arbeitsplätze und deren Umfeld sicher, sauber und übersichtlich zu gestalten. Safe ’n’ Sorted unterstützt und vereinfacht die Einhaltung der 5S-Methode wesentlich und hilft damit, Zeit und Geld zu sparen.

Safe 'n' Sorted Ratgeber

Mit unseren maßgeschneiderten Schaumstoffmodulen schützen Sie Ihre empfindlichen Werkzeuge, optimieren Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Werkzeuglogistik und sorgen für Ordnung und Übersicht an Ihrem Arbeitsplatz (5S-Methode). (...) Die 5S-Methode Die 5S-Methode stammt aus dem Japanischen und dient als Instrument, um Arbeitsplätze und deren Umfeld sicher, sauber und übersichtlich zu gestalten.

Bedeutung der wichtigsten Abkürzungen bei Sicherheitsschuhen Ratgeber

Abkürzung Bedeutung Abkürzung Bedeutung S Mit einem „S“ gekennzeichnete Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe ausgestattet, die einer Aufprallenergie von 200 J und einem Druck von 15 kN standhält. (...) B. vollständig geformt) ESD IEC 61340-5-1 Widerstand der elektrostatischen Entladung unter 35 Megaohm P durchtrittsichere Laufsohle SRA Rutschhemmung auf Böden mit Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat-Lösung HRO hitzebeständige Laufsohle, Verbindung geprüft bei 300 °C.

Shell Tellus Hydrauliköl Ratgeber

Shell Tellus S2 MX und VX Hydrauliköl – Highlights Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX zum Produkt Die Vorteile Wenn Ihr Anspruch ist, den störungsfreien Betrieb von Maschinen und Anlagen sicherzustellen, Ihren Betrieb rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche aufrechtzuerhalten oder Wartungskosten zu senken, dann können Sie sich auf die Unterstützung durch Shell Tellus Hydrauliköl verlassen. Besserer Verschleißschutz erfüllt als eines der ersten Hydrauliköle den neuen Bosch-Rexroth-Standard zum Verschleißschutz unter Extrembedingungen hilft, Verschleiß auch unter Extrembedingungen zu reduzieren hilft, vor Kupferkorrosion, Rost und Abnutzung zu schützen Längere Öllebenszeit über 5.000 Stunden TOST-Lebensdauer: dreimal länger als der Industriestandard doppelt so hohe Lebensdauer im Vergleich zu Shell Tellus S2 M und V 400 Minuten im Rotary Pressure Vessel Oxidation-Test Höhere Anlageneffizienz herausragende Schmiereigenschaften ausgezeichnete Filtrierbarkeit konstante Wasserabscheidung optimierte Luftabscheidung hervorragende Haft- und Gleitreibungskontrolle Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX zum Produkt Shell Tellus S2 MX Hydrauliköl Die Shell Tellus "M"-Reihe wurde für stationäre Anwendungen in Industrie und Fertigung entwickelt. (...) In diesem kurzen Video sind die wichtigsten Vorteile von Shell Tellus S2 MX und VX Hydrauliköl kompakt für Sie zusammengefasst.

Auswahlkriterien bei Sicherheitsschuhen Ratgeber

Klasse Zehenschutzkappe (200 J / 15.000 N) vollständig geschlossener Fersenbereich A elektrischer Widerstand (0,1–1.000 Megaohm) E Energieaufnahme im Fersenbereich (bei 20 Joule geprüft) WRU Beständigkeit des Obermatrials gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme P profilierte Laufsohle durchtrittsichere Sohle SB (I, II) x S1 (I) x x x x S1P (I) x x x x x x S2 (I) x x x x x S3(I) x x x x x x x S4 (II) x x x x x S5 (II) x x x x x x x Material als Auswahlkriterium Hier sollte vor allem auf das Sohlenmaterial sowie das Schaftmaterial von Sicherheitsschuhen geachtet werden.

Die richtige Reinigung von Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Bedingungen für die Schlauchtypen LM2, LM3, LMD NBR, LMH NBR, LOSP, LMSP, LME, LM4 und LM4S des Herstellers Semperit Reinigungsmittel Konzentration Temperatur Säuren (wie z. (...) Peressigsäure) 500 ppm +25 °C Bedingungen für die Schlauchtypen LMU und LMUS, LM1-EPDM und LM1S-EPDM, LMD, LMB und LMBS des Herstellers Semperit Reinigungsmittel Konzentration Temperatur Säuren (wie z. (...) Natronlauge, Sodalösung und handelsübliche Reiniger mit diesen Inhaltsstoffen) 5 % +90 °C Desinfektionsmittel (wie z.

1-20 von 29 Inhalten