Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier
Hochwertiges, sehr saugstarkes, 1-lagiges Einmal-Wischtuch zum Aufwischen größerer Mengen verschütteter Flüssigkeiten, Öl oder Fett, durch die weiche Tuchstruktur auch zum Reinigen von Händen und Gesicht.
Jalas | Schuhe für spezielle Einsätze
Hitzebeständiger Sicherheitshalbstiefel aus PU-beschichtetem Leder mit Kevlar®-Nähten, mit einer leichten Aluminium-Zehenschuztkappe und einem PTC Nageldurchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI.
Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
Durch Klettverschlüsse lässt sich der Deckel abnehmen und verschließen. Ein gepolsterter Handgriff und Schultergurt bieten verschiedene Tragemöglichkeiten.
Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier
Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für leichte bis mittelschwere Wischaufgaben. Zum schnellen, gründlichen Entfernen von Öl, Schmutz und Lösungsmitteln bei Werkzeug und Maschinen.
Tegera | Schnittschutzhandschuhe
Der Allround-Handschuh schützt vor Schnittwunden. Öl- und wasserabweisend durch beschichtete Handfläche, Fingerspitzengefühl bleibt erhalten. Der Schutzhandschuh ist geschmeidig und luftdurchlässig. Schutzkategorie II
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh aus wasserabweisendem Glattleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl , nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Cofra | Schuhe für spezielle Einsätze
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Nachhaltige, ökologische und selbstklebende Unterlagspads aus Kork, für Terrassenaufbauten zum Schutz des Holzes. Zudem ermöglichen die Korkplatten eine Höhennivellierung der Unterkonstruktion und die Lasten werden gleichmäßig verteilt.
Haix | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier, wasserabweisender Arbeitsschuh in sportlichem Design, konzipiert für den Indoor-Bereich, aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit hochatmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 SI HRO HI CI SRC. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape. Mit einem Zug
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!