Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit atmungsaktivem Textilfutter und Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Sicherheitshalbstiefel aus weichem Nubukleder mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schuhe für spezielle Einsätze
Arbeitsstiefel aus hochwertigem Rindsnubukleder (wasserdicht, atmungsaktiv durch Aqua-Stop-Laminat) mit robuster Gummisohle, nach EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRA. Äußerst verwindungssteif – ideal für Arbeiten in extremen Schräglagen.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Halbschuh aus wasserabweisendem Leder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Sicherheitshalbschuh aus pflegeleichtem Nubuklede mit atmungsaktivem Textilfutter und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus Nubukleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter, metallfreier Sicherheitshalbschuh aus weichem Nubukleder mit atmungsaktivem Funktionsfutter. Mit metallfreier Komposit-Zehenschutzkappe und hochflexiblem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI.
Haix | Schuhe für spezielle Einsätze
Wasserdichter, atmungsaktiver Schnittschutzstiefel, bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter, metallfreier Sicherheitshalbstiefel aus weichem Nubukleder mit atmungsaktivem Funktionsfutter. Mit metallfreier Komposit-Zehenschutzkappe und hochflexiblem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI.
Haix | Schuhe für spezielle Einsätze
Wasserdichter Stiefel ideal für Pirsch oder als Wanderstiefel. Dauerhaft wasserdicht und extrem atmungsaktiv dank der dreilagigen GORE-TEX® Membran im gesamtem Innenfutter. Ein Gummirandstreifen schützt zusätzlich vor Steinen, Ästen oder anderen spitzen Gegenständen im Gelände, n...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!