Bosch | Schleifmittel flexibel
Schleifblatt mit Klettsystem für Exzenterschleifer, geeignet für Holz, Farbe und Lacke, Calciumstearatbeschichtung vermindert eine Verstopfung der Streuung.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
Reduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern des Rohrgewindes von einem Zoll-Außengewinde auf ein Zoll-Innengewinde.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und flüssigen Lebensmitteln mit einem Alkoholgehalt bis zu 20% geeignet.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, BSP mit 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...
Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde, aus Messing (MS).
Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Reduzierender, gerader Schlauchverbindungsstutzen der Serie GRS.
Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Gerade Verschraubung aus Messing (Ms) vernickelt.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverbindung (Reduzierung) H-Plus mit Stecknippel der Serie ME aus Messing vernickelt, geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Reduzierverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerader Reduzierstecker H-Plus der Serie MP aus Messing vernickelt, geeignet für den Vakuumbetrieb und bei nicht kalibrierten Schläuchen.
Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung mit zylindrischem Außengewinde aus Messing (MS), und O-Ring aus NBR.
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbetonverbundschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX), zur Herstellung von Holz-Beton-Verbunddecken.
Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde, aus Messing (Ms) vernickelt.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverbindung (Reduzierung) H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubung aus Messing (Ms) vernickelt, mit Innengewinde.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Rohrprofil-Wasserwaage aus extra starkem Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen, für maximale Stabilität und dauerhaft präzise Messergebnisse unter härtesten Baustellenbedingungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!