Türdrücker, Türknöpfe veredelt
Drückergarnitur/Wechselgarnitur Chrom glanz, auf Rundrosetten.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Bulldog®-Scheibendübel mit Zähnen aus Stahlblech werden in Verbindung mit Bolzen angewendet. Bei einseitigen Scheibendübeln sind die Bolzen passend zu deren Innendurchmesser zu wählen, ein Kontakt zwischen Dübel und Bolzen ist erforderlich.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Bulldog®-Scheibendübel mit Zähnen aus Stahlblech werden in Verbindung mit Bolzen angewendet.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und aufschraubseitiger Dichtkegelmutter, auf universellen 24°-Dichtkonus in unterschiedlicher Rohrgröße. Rohra...
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Rohrprofil-Wasserwaage aus extra starkem Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen, für maximale Stabilität und dauerhaft präzise Messergebnisse unter härtesten Baustellenbedingungen.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Digitale Präzisions-Wasserwaage mit integriertem elektronischem Neigungsmodul und Bluetooth-Schnittstelle.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Diese widerstandsfähige Arbeitsplatzmatte aus einer schwer abnutzbaren Nitrilgummi-Mischung ist weich und verringert dadurch Ermüdungserscheinungen bei ganztägigen, stehenden Arbeiten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!