Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare und konterbare 90°-Winkeleinschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf zylindrisches, metrisches Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde durch eine Schottwand. Abdichtung mit zusätzlichem, weichdichtendem Profildichtring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Rückschlagventil mit definiertem Öffnungsdruck, 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem weichdichtenden Profilring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Gerader Schottadapter (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde durch eine Schottwand. Abdichtung mit zusätzlichem, weichdichtendem Profildichtring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
360°-Schwenk- und drehbare Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus im endmontierten Zustand. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°/60°-Dichtkopf. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit SAE-Gewinde und Überwurfmutter. Abdichtung über 45°-Innenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Hochdruck-Rückschlagventil (ohne Mutter und Schneidring) mit definiertem Öffnungsdruck, 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Flanscharmatur Code 61 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare und konterbare 90°-Winkeleinschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde über weichdichtenden Profilring aus Viton. Für Einschraublöcher nach DIN 3852/ISO 1179.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Außengewinde und 24°-Innenkonus nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-A.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde und Überwurfmutter. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Französische Gas-Reihe.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Gerade Aufschraubverschraubung zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.
Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus. Drehbare Ausführung.
Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung, austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A, Innengewinde nach DIN 3852.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!