Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „kleinpaket“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Stifte, Splinte, Keile
Spannhülse aus Stahl nach Norm in schwerer Ausführung. Sie dienen zur Befestigung von Maschinenelementen.
Scheiben
Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Sechskantmuttern
Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.
Unterlegscheibe aus Stahl mit etwas größerem Außendurchmesser.
Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.
Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.
Langmutter Sechskant aus Stahl mit durchgehendem metrischem Innengewinde.
Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Sicherungsmuttern
Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Federringe, Stellringe
Federscheibe aus Federstahl mit glatten Enden (Form B) nach Norm.
Hutmutter aus Stahl, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Stoppmutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.
Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.
Hutmutter aus rostfreiem Stahl, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Finden Sie die ideale Schraube für jeden Bedarf
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung