Menu

Rippenband Optibelt CONVEYOR POWER, EPJ

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Wartungsfreier, elastischer Hochleistungs-Keilrippenriemen mit hochwertigen Polyamid-Zugträgern, speziell für mechanische Anforderungen bei festem Achsabstand.
Einsatzbereich
  • Logistik- und Lagerbereiche
  • Speditions- und Transportbereich
  • halb- und vollautomatische Lagersysteme
  • gerade Rollenbahnen und Kurvenbahnen
  • Stau- und Stetigförderer
  • Sortieranlagen
  • Transferlinien
  • auch bei häufigen Start-Stopp-Zyklen
  • hohe Impuls- oder Stoßbelastungen
  • Transportgewichte bis 1.200 kg

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage
  • extrem ruhiger Lauf
  • kleine Scheibendurchmesser
  • hohe Riemengeschwindigkeit
  • hohe Leistungsübertragung
  • hoher Wirkungsgrad
  • optimierte Spannungs- und Dehnungscharakteristik
  • kein Nachspannen notwendig
  • kostengünstig durch weniger Wartung und Ausfallzeiten
  • hohe Wirtschaftlichkeit
  • öl- und hitzebeständig
  • extrem robust, langlebig

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C

Material
  • Gummimischung
  • Zugträger aus Polyamid, sehr elastisch

Downloads

Für Sie interessant

Rippenband Optibelt RB, PH | Keilriemen
angesehen
Rippenband Optibelt RB, PH

Optibelt | Keilriemen

Keilrippenriemen mit Profil PH und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Optibelt RB, PJ | Keilriemen
angesehen
Rippenband Optibelt RB, PJ

Optibelt | Keilriemen

Keilrippenriemen mit Profil PJ und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Optibelt RB, PK | Keilriemen
angesehen
Rippenband Optibelt RB, PK

Optibelt | Keilriemen

Keilrippenriemen mit Profil PK und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Optibelt RB, PL | Keilriemen
angesehen
Rippenband Optibelt RB, PL

Optibelt | Keilriemen

Keilrippenriemen mit Profil PL und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Optibelt RB, PM | Keilriemen
angesehen
Rippenband Optibelt RB, PM

Optibelt | Keilriemen

Keilrippenriemen mit Profil PM und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Gates MICRO-V®, PJ | Keilriemen
angesehen
Rippenband Gates MICRO-V®, PJ

Gates | Keilriemen

Keilrippenriemen mit abgeflachtem Profil PJ und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Gates MICRO-V®, PL | Keilriemen
angesehen
Rippenband Gates MICRO-V®, PL

Gates | Keilriemen

Keilrippenriemen mit abgeflachtem Profil PL und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Gates MICRO-V®, PM | Keilriemen
angesehen
Rippenband Gates MICRO-V®, PM

Gates | Keilriemen

Keilrippenriemen mit abgeflachtem Profil PM und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.