Menu

Rippenband Optibelt RB, PH

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Keilrippenriemen mit Profil PH und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.
Einsatzbereich
  • Werkzeugmaschinen
  • Förderanlagen
  • Transportanlagen
  • Papiermaschinen
  • Haushaltsgeräte

Vorteile/Ausführungen
  • verträgt Stoßlasten und kurzzeitige Überlastung
  • geringe Höhe des Antriebselements
  • extrem ruhiger Lauf
  • Rippen für höhere Flexibilität und geringere Wärmeentwicklung
  • lange Lebensdauer dank hoher Leistungskapazität
  • hervorragende, dynamische Leistungsübertragung
  • verbesserte Leistung auf Rückenspannrollen
  • öl- und hitzebeständig
  • ermöglicht kompakte Antriebe

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +90 °C

Material
  • Gummimischung
  • Zugträger aus Polyester, hochelastisch und dehnungsarm
  • faserverstärkte Rippen, für hervorragende Verschleißfestigkeit

Downloads

Für Sie interessant

Rippenband Optibelt RB, PJ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Rippenband Optibelt RB, PJ

Optibelt | Keilriemen

Keilrippenriemen mit Profil PJ und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Optibelt RB, PK | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Rippenband Optibelt RB, PK

Optibelt | Keilriemen

Keilrippenriemen mit Profil PK und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Optibelt RB, PL | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Rippenband Optibelt RB, PL

Optibelt | Keilriemen

Keilrippenriemen mit Profil PL und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Optibelt RB, PM | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Rippenband Optibelt RB, PM

Optibelt | Keilriemen

Keilrippenriemen mit Profil PM und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Optibelt CONVEYOR POWER, EPJ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Rippenband Optibelt CONVEYOR POWER, EPJ

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier, elastischer Hochleistungs-Keilrippenriemen mit hochwertigen Polyamid-Zugträgern, speziell für mechanische Anforderungen bei festem Achsabstand.

Rippenband Gates MICRO-V®, PJ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Rippenband Gates MICRO-V®, PJ

Gates | Keilriemen

Keilrippenriemen mit abgeflachtem Profil PJ und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Gates MICRO-V®, PL | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Rippenband Gates MICRO-V®, PL

Gates | Keilriemen

Keilrippenriemen mit abgeflachtem Profil PL und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Rippenband Gates MICRO-V®, PM | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Rippenband Gates MICRO-V®, PM

Gates | Keilriemen

Keilrippenriemen mit abgeflachtem Profil PM und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken