Menu

196 Ergebnisse für „Unterlagscheibe“

Produkte filtern für „Unterlagscheibe“
1-20 von 194 Produkten
in 5 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Unterlagscheibe FAG Baureihe U2, U3 für Axial-Rillenkugellager | Kugellager
angesehen
Gekauft
Unterlagscheibe FAG Baureihe U2, U3 für Axial-Rillenkugellager

Schaeffler | Kugellager

Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager nach DIN 711/ISO 104 der Baureihe 532, 533, 542 und 543. In Verbindung mit passendem Gehäuse sind diese winkelbeweglicher und tolerieren statische Fluchtungsfehler der Welle.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheibe DIN 6340, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Scheibe DIN 6340, Stahl

Amf | Spannelemente

Unterlegscheibe aus Stahl, wird vorwiegend für Spannelemente verwendet.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Beilagscheiben EW | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Beilagscheiben EW

Sylodyn by Getzner | Schwingungselemente

Elastische Unterlagscheiben EW zur konsequenten Schwingungsentkopplung von Schrauben und für die Anwendung der elastischen Lagerung von flankierenden Bauteilen im Holzbau. Die Beilagscheiben werden unter dem Schraubenkopf angeordnet.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl für Holzbauschrauben mit Senkkopf.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Unterlegscheibe US | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Unterlegscheibe US

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Unterlagscheiben passend für Simpson-Produkte als Lastverteilungsfläche bei Zuganker oder Winkel.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Gerätehalter CONCEPT2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Gerätehalter CONCEPT2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Gerätehalterung mit Befestigungsmaterial.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz zur Direktbefestigung von verschiedenen Antrieben.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Unterlegscheibe, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Unterlegscheibe, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Scheibe in Präzisionsausführung mit einer Parallelitätstoleranz von 0,05 mm.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Fixierung 8 32x18, Schiebetür 8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Fixierung 8 32x18, Schiebetür 8

Item | Verschlüsse

Fixierender Beschlag um Türsegmente einer Schiebetür aus Klemmprofile 8 32x18 zu arretieren. Feststellung verhindert auch ungewolltes bewegen von Türsegmenten.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Unterlegscheibe, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Unterlegscheibe, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Scheibe in Präzisionsausführung mit einer Parallelitätstoleranz von 0,05 mm.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Gewindeplatte für Scharnier | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Gewindeplatte für Scharnier

Halder Normalien | Topfbänder, Scharniere

Platte ermöglicht eine einfache Montage von Scharnieren ohne zusätzliche Mutter oder Unterlagscheibe.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Metall-Kippdübel KD, KDH | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Metall-Kippdübel KD, KDH

Fischer | Dübeltechnik

Hohlraum-Klappdübel spreizt sich durch Federkraft selbstständig in jeder Hohlraumlage (Wand- und Deckenmontage) auf und eignet sich für die Befestigung von leichten Gegenständen wie Leuchten, Handtuchhalter, leichten Spiegelschränken, Blumenampeln, kleinen Wandregalen etc.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 7989-2, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7989-2, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Gedrehte flache Unterlegscheibe der Produktlasse A (Pk A) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Anschlag für Scharnier | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Anschlag für Scharnier

Halder Normalien | Topfbänder, Scharniere

Platte ermöglicht eine einfache Montage von Scharnieren ohne zusätzliche Mutter oder Unterlagscheibe.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 433, 140 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 433, 140 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben ISO 7090, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, Messing

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase mit größerem Außendurchmesser wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben KORREX für Senkschrauben 90°, Kunststoff | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben KORREX für Senkschrauben 90°, Kunststoff

Scheiben

KORREX-Rosette aus Kunststoff, für Senk- und Linsensenkschrauben mit 90°-Senkung.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
1-20 von 194 Produkten