Menu

39 Ergebnisse für „C|22“

Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
1-20 von 32 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Suchergebnis fürC|22
2/2-Wege-Sitzventil VEI-CS-16, komplett | Wegesitzventile
angesehen
Gekauft
2/2-Wege-Sitzventil VEI-CS-16, komplett

Rexroth | Wegesitzventile

Stromlos gesperrte oder offene Einschraubventile mit Ventilblock. Bestromt sind sie einseitig oder beidseitig durchströmbar.

Suchergebnis fürC|22
Reparaturkit für Blasenspeicher EHV, IHV | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Reparaturkit für Blasenspeicher EHV, IHV

Parker | Hydrospeicher Zubehör

Reparatursatz mit Füllventil für Reparaturen bzw. vorbeugende Instandhaltung von Blasenspeichern.

Suchergebnis fürC|22
Dämpfungsring | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Dämpfungsring

OMT | Aggregatebauteile

Einsatz zwischen Pumpenträger und Ölbehälter. Dämpfungsringe bestehen aus zwei, durch eine vulkanisierte Perbunanschicht miteinander verbundenen, Aluminiumringen.

Suchergebnis fürC|22
2/2-Wege-Sitzventil-Patrone VEI-16 | Wegesitzventile
angesehen
Gekauft
2/2-Wege-Sitzventil-Patrone VEI-16

Rexroth | Wegesitzventile

Stromlos gesperrte oder offene Einschraubventile. Bestromt sind sie einseitig oder beidseitig durchströmbar.

Suchergebnis fürC|22
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Suchergebnis fürC|22
Hydraulik-Gelenkkopf Serie RIR | Zylinderzubehör
angesehen
Gekauft
Hydraulik-Gelenkkopf Serie RIR

Zylinderzubehör

Hydraulik-Gelenkkopf DIN 648/E mit kreisförmiger Anschweißfläche entsprechend DIN 648, Maßreihe E. Sowohl auf dem Kolbenstangenende als auch am Zylinderboden einsetzbar.

Suchergebnis fürC|22
Gleichstrommotor | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Gleichstrommotor

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Diese rechtsdrehenden DC-Motoren sind für Aussetzbetrieb und werden für Modularaggregate der Serie K mit linksdrehender Zahnradpumpe verwendet.

Suchergebnis fürC|22
Blasenspeicher EHV | Blasenspeicher
angesehen
Gekauft
Blasenspeicher EHV

Parker | Blasenspeicher

Die Hydrospeicher werden eingesetzt, wenn eine Energie- oder Sicherheitsreserve erforderlich ist.

Suchergebnis fürC|22
Wellenkupplung-Hälfte ND Motorseite | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Wellenkupplung-Hälfte ND Motorseite

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform B5 IEC/EN-Norm) mit Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.

Suchergebnis fürC|22
Wellenkupplung-Hälfte ND, NS Pumpenseite | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Wellenkupplung-Hälfte ND, NS Pumpenseite

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform B5 IEC/EN-Norm) mit Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.

Suchergebnis fürC|22
Wellenkupplung komplett für Zahnradpumpen | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Wellenkupplung komplett für Zahnradpumpen

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotoren von 0,12–22 kW, 4-polig (Bauform V1 (B5) UNEL/IEC), mit Zahnradpumpen Gr. 1, 2, 3 mit konischer Welle 1:8 und Gr. 0 mit zylindrischer Welle Ø 7.

Suchergebnis fürC|22
Orbitmotor MM | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Orbitmotor MM

M + S Hydraulic | Hydraulikmotore

Dieser Mini-Motor eignet sich ausgezeichnet für kleine Antriebe.

Suchergebnis fürC|22
Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 06 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 06

Rexroth | Zwischenplattenventile

Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...

Suchergebnis fürC|22
Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV

Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22,0 bzw. 31,0 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Schieberventilen KV. Sie sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Suchergebnis fürC|22
Handpumpe PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PM

OMFB | Hydraulikpumpen

PM-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen mit Ablassventil, ohne Ölbehälter und ohne Hebel für seitliche Befestigung.

Suchergebnis fürC|22
Kühler mit Gleichstrommotor LDC | Öl-Luft-Kühler
angesehen
Gekauft
Kühler mit Gleichstrommotor LDC

Parker | Öl-Luft-Kühler

Diese Kühler sind für den industriellen und mobilen Einsatz.

Suchergebnis fürC|22
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-2 | Zahnradmengenteiler
angesehen
Gekauft
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-2

Vivoil | Zahnradmengenteiler

Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...

Suchergebnis fürC|22
Handpumpe PMS ohne Ölbehälter | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMS ohne Ölbehälter

OMFB | Hydraulikpumpen

PMS-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise in Hydraulikaggregate eingebaut. Lieferbar mit oder ohne Ablass-Drosselventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV).

Suchergebnis fürC|22
Handpumpe GL | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe GL

GL | Hydraulikpumpen

GL-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen ohne Tank mit Fußbefestigung.

Suchergebnis fürC|22
1-20 von 32 Produkten