Schutzstufe Benutzung 1,7 schützt vor UV-Strahlen und hellem Streulicht bei Schweißerhelfern 3 Flammenentrosten, Brennschneiden und Leichtmetallschweißen 4 Schweißen und Hartlöten bis 70 Ltr. (...) Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugussschweißen, Leichtmetallschweißen 5 Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. (...) Sauerstoff/Std. 7 Schweißen und Hartlöten mit über 800 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 4.000 bis 8.000 Ltr.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schweisshelme-schweissmasken#topic13401
In Abhängigkeit von den geforderten Mindestflächen und der Kombination dieser beiden Materialien wurden die Schutzklassen 1 bis 3 festgelegt.Auch bei schlechten Wetterverhältnissen signalisiert die Kleidung die Anwesenheit der Trägerin oder des Trägers. (...) Folgende Schutzklassen gelten für Warnschutzkleidung: Klasse 1 zugelassen auf Straßen, auf denen bis zu 30 km/h erlaubt sind Klasse 2 zugelassen auf Straßen, auf denen bis zu 60 km/h erlaubt sind, mit noch ausreichenden Sichtverhältnissen sowie geringer Verkehrsbelastung Klasse 3 zugelassen auf Straßen, auf denen bis zu 60 km/h erlaubt sind, bei schlechten Sichtverhältnissen sowie starker Verkehrsbelastung; Pflicht ist hier zumindest ein bedeckter Torso und entweder ein langärmliges Oberteil oder eine lange Hose mit Reflexstreifen Material Anforderungen Schutzklasse 1 Anforderungen Schutzklasse 2 Anforderungen Schutzklasse 3 fluoreszierendes Hintergrundmaterial Mind. 0,14 m² Mind. 0,5 m² Mind. 0,8 m² retroreflektierendes Material Mind. 0,1 m² Mind. 0,13 m² Mind. 0,2 m² Länge der Reflektoren bei mind. 5 cm breiten Streifen Mind. 2 Meter Mind. 2,6 Meter Mind. 4 Meter Vorsicht!
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitskleidung/warnschutzkleidung#topic3891
Scheibenkennzeichnungen 2C Vorzahl 2 oder 3: UV-Filter 4: IR-Filter 5 oder 6: Sonnenschutzfilter (ohne bzw. mit IR-Schutz) 1,2 Leistung und Anwendungsbereich der Filter 1,2: klar oder gelb 1,7: I/O – Indoor/Outdoor 2,5: grau 3,1: dunkelgrau oder blau verspiegelt B-D Identifikationskennzeichen des Herstellers 1 optische Klasse 1: keine optische Verzerrung BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C 9KN weitere Schutzkennzeichen 8: Schutz vor Störlichtbögen 9: Schutz vor geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern K: Kratzfestigkeit N: Beschlagfestigkeit R: Schutz vor verstärkter Reflexion durch IR Rahmenkennzeichnung: Beispiel: B-D 166 349 BT B-D Identifikation des Herstellers 166 Bezugsnorm 349 Anwendungsbereiche 3: Flüssigkeiten 4: Staubpartikel 5: Gas & feine Staubteilchen 8: Lichtbogen durch Kurzschluss 9: heiße Festkörper, schmelzflüssige Metalle BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schutzbrillen#faqs8985
Auch diese mittlere Schicht sollte atmungsaktiv sein und den Schweiß von der Haut wegtransportieren. (...) Auch Bekleidung mit 3.000 oder 5.000 mm Wertdruck sind somit wasserdicht, halten unter Belastung, z. (...) Atmungsaktivität ... gibt den Wert von g/m²/24 h an – die Menge der Wassermoleküle, die einen Quadratmeter Stoff in 24 Stunden durchdringen. 15.000 g Atmungsaktivität bedeutet demnach, dass eine Jacke 30 l Wasser (Schweiß) in 24 Stunden von innen nach außen transportieren kann.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/arbeitskleidung-die-jeder-witterung-standhaelt-wetterschutzbekleidung
Die Wasserwaagen der Serie RED sind die genauesten der Welt mit einer Messtoleranz von max. 0,3 mm/m bei Standardmessungen und max. 0,5 mm/m bei Umschlagmessungen.Die SOLA-Rohrprofil-Wasserwaagen RED mit FOCUS-Libelle sind die genauesten Wasserwaagen der Welt.
https://www.haberkorn.com/sola#topic4659
Schweißtische sind robuste, oft aus schwerem Stahl gefertigte Tische, die den Bedingungen und Anforderungen des Schweißens standhalten. (...) Schweißtische können zusätzliche Merkmale haben: Lochsysteme für Spannelemente, um Werkstücke sicher zu fixieren Integrierte Absaugsysteme, um Dämpfe und Rauch abzuziehen Elektrische Anschlüsse für den Betrieb von Schweißgeräten und anderen elektrischen Werkzeugen Unser 3D-Norm-Schweißtisch ist ein massiver Schweiß- und Spanntisch.
https://www.haberkorn.com/schweisstechnik/schutzeinrichtungen/schweisstische-schleiftische#topic14373
Filter 2 UV-Schutzfilter (EN 170) 2C/3 UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170) 4 IR-Schutzfilter (EN 171) 5 Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172) 6 Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung Außerdem gibt es auch Schutzbrillen mit unterschiedlichen Tönungsstufen und Angaben zur mechanischen Festigkeit der Sichtscheibe. Tönungsstufen AR 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) farblos 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) amber 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) CBR65 1,4 (Lichttransmissionsgrad 58,1–80 %) Silberspiegel 53 % 1,7 (Lichttransmissionsgrad 43,2–58,1 %) CBR23 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %) grau 23 % 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %) polavision 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) grau 14 % 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) Silberspiegel 12 % 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) Mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (nur Filter) S erhöhte Festigkeit F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) A Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) T getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C) Neben den genannten Unterscheidungen gibt es auch vier Zusatzkennzeichnungen.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schutzbrillen#topic13932
Zusatzkennzeichnungen ohne allgemeine Verwendung 3 Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) 4 Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße > 5 μm 5 Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 μm 8 Schutz gegen Störlichtbogen 9 Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper Mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (nur Filter) S erhöhte Festigkeit F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) A Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) T getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C) Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN 166Das bedeuten die einzelnen Bestandteile einer Kennzeichnung auf dem Tragkörper.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schutzbrillen#topic13935
Der Sd-Wert oder genauer: die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke, ist ein bauphysikalisches Maß in der Maßeinheit m (Meter), das die Wasserdampfdurchlässigkeit einer Bauteilschicht, z. (...) B. bei einer Dampfbremse wie DELTA®-NEOVAP 20 der Sd-Wert mit 20 m angegeben, so benötigt der Wasserdampf genau so lange, um durch die vergleichsweise dünne Folie zu „wandern“, wie durch eine 20 Meter dicke Luftschicht. (...) So sollten nach Möglichkeit auf der Außenseite diffusionsoffene Schichten mit einem Sd-Wert von < 0,3 m (diffusionsoffene DELTA®-Unterdachbahn) und auf der Rauminnenseite unter der Wärmedämmung Dampfbremsen oder -sperren mit einem hohen Sd-Wert geplant und verlegt werden.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/bauwerksabdichtung-grundmauerschutz/dachbahnen-fassadenbahnen-grundmauerschutz/dampfbremsen#faqs3648
Genauso macht es der Körper beim Verdunsten von Schweiß auf der Haut. (...) B. die Deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft (DLV) setzen bereits die Kühlkleidung mit E.COOLINE-SX3-Technologie ein. (...) Verschiedene Sportler und auch MS-Patienten sind von der Wirkung von COOLINE begeistert.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center 3M™-Absturzsicherung Jetzt anzeigen Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmasken Serie Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/kuehlende-arbeitskleidung-von-ecooline
Diese besagt unter anderem, dass Arbeitgeber Augen- oder Gesichtsschutz zur Verfügung stellen müssen, wenn eine oder mehrere der folgenden Gefahren bestehen: mechanische Gefahren Gefahren durch optische Strahlung, Lichtblendung Gefahren durch gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe thermische Gefahren Gefahren durch biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4 elektrische Gefahren Gefahren durch ionisierende Strahlung Neben der zentralen Norm im Bereich der Schutzbrillen, der EN 166 – Persönlicher Augenschutz, kommen noch weitere EN-Normen zur Anwendung: EN 167 – Persönlicher Augenschutz: optische Prüfmethoden EN 168 – Persönlicher Augenschutz: nicht optische Prüfmethoden-Standards nach Filter (Linsen) EN 169 – Persönlicher Augenschutz: Filter für das Schweißen und verwandte Techniken EN 170 – Persönlicher Augenschutz: Ultraviolettschutzfilter EN 171 – Persönlicher Augenschutz: Infrarotschutzfilter EN 172 – Persönlicher Augenschutz: Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch EN 175 – Persönlicher Augenschutz: Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren EN 379 – Persönlicher Augenschutz: automatische Schweißschutzfilter EN ISO-Normen zur Augenoptik
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz#topic4482
Leistungsstufe 0 1 2 3 4 A. konvektive Kälte (Isolation ITR/m²) |<0,10 0,1<| <0,25 0,15<| <0,22 0,22<| <0,30 0,30<| B. Kontaktkälte (thermischer Widerstand R/m²) R<0,025 0,025
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe/kaelteschutzhandschuhe#faqs3108