Menu
Services

Tauwasserberechnung durch unsere Expertinnen und Experten

Hand schützt ein Häuschen vor Wasser

Bei einem falschen Dachaufbau oder nicht fachgerecht ausgeführten Dachschichten ist die Gefahr von Feuchtigkeit durch Tauwasser sehr groß. Der Nachweis, dass es infolge von Wasserdampfdiffusion nicht zu schädlichem Tauwasserausfall im Inneren von Bauteilen kommt, erfolgt für wohnähnlich genutzte Gebäude nach DIN 4108-3. Und genau hier kommen wir für Sie ins Spiel – die bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 erhalten Sie von unseren Expertinnen und Experten.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • keine Schäden trotz höherer Luftfeuchtigkeit, besonderer Nutzung oder besonderen Konstruktionen

  • keine zusätzlichen Kosten

  • Sicherheit, dass die gewünschte Konstruktion passend ist

In wenigen Schritten zum Service
  1. Kontaktaufnahme
    Im ersten Schritt nehmen Sie Kontakt zu unseren Expertinnen und Experten auf.

  2. Informationen sammeln
    Um die Berechnung durchführen zu können, benötigen wir verschiedenste Informationen zu Ihrem Dachaufbau.

  3. Erhalt der bauphysikalischen Berechnung
    Die bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 erhalten Sie schnellstmöglich mit den entsprechenden Empfehlungen zurück.

Grundlagen
Bad mit Dampf

Die Feuchtebelastung muss immer in Verbindung mit Temperaturunterschieden, dass es z. B. innen warm und außen kalt ist, betrachtet werden. Tauwasser tritt auf, wenn die vorhandene Wasserdampfkonzentration höher als die maximal von der Luft aufnehmbare Wasserdampfmenge ist. Dringt Feuchtigkeit als Wasserdampf im Winter etwa von der bewohnten, warmen Seite in den nach außen kälter werdenden Dachaufbau ein, besteht die Gefahr, dass Tauwasser ausfällt, weil die kältere Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann, der Dachaufbau im äußeren, kalten Bereich auffeuchtet und diesen nachhaltig schädigt.

Warum und wann Tauwasserberechnung?

Eine Tauwasserberechnung kann erforderlich sein, wenn von den Regelkonstruktionen abgewichen wird. Als Regelkonstruktion nach DIN 4108-3 gilt z. B., wenn der Sd-Wert der Luft und Dampfsperre bzw. -bremse auf der Innenseite unter der Wärmedämmung ≥ 2 m beträgt und auf der Außenseite diffusionsoffen gearbeitet wird mit Sd-Wert ≤ 0,3 m. Eine Tauwasserberechnung ist z. B. sinnvoll bei höherer Luftfeuchtigkeit (Schwimmbäder), besonderer Nutzung oder besonderen Konstruktionen.

Zitat

 „Mit diesem Service beugen Sie Tauwasserschäden und den damit einhergehenden Kosten von Anfang an vor.“ – Ingo Hörburger, Sortimentsmanager Holzbau

Jetzt registrieren und ExpertInnen kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden