Haberkorn bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Verkehrsabsicherungen wie Absperrgitter, Bauzäune, Warnleuchten oder Verkehrsbaken mit Ihrem Logo zu versehen.
Immer präsent: hohe Sichtbarkeit Ihrer Marke auf Baustellen
Diebstahlschutz inklusive: Geldersparnis durch weniger Schwund
Verwechslungsgefahr vorbeugen: bei ARGEN mit mehreren durchführenden Unternehmen
Einfache Abwicklung: unkompliziert und schnell zur individuellen Verkehrsabsicherung
Ihre Anfrage an unsere Spezialisten
Senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe der Produkte und jeweiligen Mengen an Ihre Haberkorn Kundenbetreuerin bzw. an Ihren Kundenbetreuer. Wir erstellen Ihnen ein passgenaues Angebot.
Ihre Druckdaten
Erst jetzt müssen Sie uns Ihre Druckdaten zusenden. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Aufbereitung der Daten weiter unten für Sie zusammengestellt.
Online-Freigabe
Wir senden Ihnen die Visualisierung Ihrer Produktkennzeichnung für die Druckfreigabe per Mail zu. Nach Ihrem Okay startet die Produktion.
Lieferung auch auf die Baustelle
Wir liefern natürlich auch gerne direkt zur Baustelle. Das erspart oft unnötigen Logistikaufwand.
Dateiformate
PDF (.pdf)
JPG (.jpg)
Illustrator (.ai)
Auflösung
Minimum 300 dpi
Farben
CMYK
Datentransfer
bis 30 MB: per E-Mail, WeTransfer oder Ähnliche
ab 30 MB: Servicedienste
Prägungen
Eine ordentliche Kennzeichnung von Fußplatten oder Absperrgittern durch Negativprägung ist einerseits dezent, andererseits äußerst widerstandsfähig und daher ideal für den täglichen Gebrauch auf Baustellen.
Aufkleber
Bei vielen Verkehrsabsicherungsprodukten eignet sich der klassische Aufkleber für die Beschriftung. Von der unauffälligen Markierung bis hin zu unübersehbaren Logoflächen stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.
Schilder
Im Bereich der Bauzäune, aber auch anderer Produkte ist die Kennzeichnung mit einem Metallschild gang und gäbe.
Wir bieten Ihnen eine breite Produktpalette mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Anbringung Ihres Kundenlogos – von einfachen Aufklebern bis hin zur Logo-Kennzeichnungsplatte. Dadurch wird Ihr Unternehmen um einiges sichtbarer auf der Baustelle.
Bakenfußplatte mit Logo-Kennzeichnungsplatte
Diese Fußplatte wird für Baken, Absturzsicherungen oder Bauzäune verwendet. Sie ist besonders standsicher, stapelbar, frostsicher, bruchfest und gegen Salz resistent. Mit bequemen Tragegriffen.
Blinklampe mit Logo-Aufkleber
Blink-Dauerleuchten mit Leuchtdioden und Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von Batterie und Leuchtdioden. Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse.
Leitbake mit Logo-Aufkleber
Die Leitbake/Wendebake dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen und spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich.
Klappbake mit Logo-Kennzeichnungsplatte
Klappbare Bake mit Folie Typ 1 rechts/links und Fußplatte aus Recyclingmaterial. 80 % bessere Reflexion des Scheinwerferlichts in der Längsführung durch das wellenförmige Oberflächenprofil. Geeignet auch für Markierungsarbeiten dank ca. 2 mm Bodenfreiheit.
Folienabsperrbänder mit Logo
Das Folienabsperrband wird sehr vielfältig auf der Baustelle eingesetzt. Schon ab einer Bestellmenge von 60 Rollen ist der individuelle Aufdruck möglich.
Bauzaun mit Logo
Machen Sie nicht für Ihre Lieferanten, sondern für Ihr eigenes Unternehmen Werbung. Das hochwertige Metallschild für Bauzäune ist gut bedruckbar und langlebig.
Bauzaunbanner
Das winddurchlässige Bauzaunbanner dient nicht nur als Werbefläche, sondern auch als Sichtschutz. Neben der Marke können auch diverse andere Botschaften wie zum Beispiel vom Bauträger für den Wohnungsverkauf kommuniziert werden. Bauzaunblenden bieten sich auch hervorragend an, um die verpflichtende Anbringung der Baustellenordnung gleich mit zu erledigen – äußerst praktisch. Fragen Sie dazu Ihre Haberkorn Kundenberaterin bzw. Ihren Haberkorn Kundenberater.
Baustellenwarntafel
Die Baustellenwarntafel enthält eine Ansammlung von Warn-, Verbots-, Hinweis- und Gebotszeichen und weitere Informationen. Sie entspricht der Kennzeichnungsverordnung (KennV) und ersetzt die einzeln angebrachten Warn-, Verbots-, Hinweis- und Gebotszeichen auf der Baustelle.
Faltsignal Trio
Das Faltsignal Trio ist mit allen gebräuchlichen Signalzeichen – auch mit Untertitel – erhältlich und auf Wunsch mit bis zu drei verschiedenen Symbolen auf einem Stativ lieferbar. Die Kennzeichnung des Logos erfolgt dezent z. B. in der linken unteren Ecke.
Produkt | Mindestbestellmengen |
---|---|
Bakenfußplatte | 144 Stück |
Blinklampe | 100 Stück |
Leitbake mit Logo-Aufkleber | 150 Stück |
Klappbake mit Logo-Kennzeichnungsplatte | 30 Stück |
Folienabsperrband | 60 Rollen |
Demogitter | 100 Stück |
Bauzaun mit Logo | 250 Stück |
Bauzaunbanner | 10 Stück |
Baustellenwarntafel | 500 Stück |
Faltsignal Trio | 50 Stück |
"Unser Service für die Logo-Aufbringung auf Bauzäunen hat schon einige Baufirmen überzeugt. Gerne beraten wir Sie näher."
- Franz Berzsenyi, Lead-Einkäufer Hoch- und Tiefbau
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!