PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Hülse mit Ausreißsicherung zum Verpressen der Hydrauliknippel auf Hydraulikschläuche.
Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit R-Außengewinde, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.
Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit hochabriebfester Decke. Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen und besonders für die Anforderungen des Untertage-Steinkohlebergbaues geeignet, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft die EN 857 2SC.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 5 und mit drehbarem Stecknippel DN 5.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit kegeligem Außengewinde, 60°-Konus, gewindedichtend.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Flachdichtende Hydraulikschlaucharmatur mit zylindrischem BSP-Außengewinde und angedrehter Dichtkante, Form B.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.
Semperit | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
Kalt- und heißwassergeeigneter Waschgeräteschlauch, empfohlen für den Mitteldruckbereich, nach EN 1829-2.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit NPT-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde und 2-facher vorgepresster Sechskantmutter, flachdichtend.
Cejn | CEJN Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit Stecksystem (Plug-in). Abdichtung durch O-Ring und Gleitring. Serie 714.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Flachdichtende gerade Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Überwurfmutter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!