Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus, Schott nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.
3M | wiederlösbare Verbindungen
Selbstklebendes Druckverschlussband mit pilzförmigen Halbkugelköpfen (40 Köpfe/cm²) für schnelle und einfache Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Rost- und säuregeschützte Industrieklinge aus Keramik mit 2-seitigem Breitschliff, geeignet für ausgewählte Messer der SECUNORM- und SECUPRO-Serie.
3M | wiederlösbare Verbindungen
Selbstklebendes, flexibles Zwei-Komponenten-System-Klebeband, bestehend aus einem Streifen mit steifen Haken und einem Streifen aus biegsamen Schlaufen die miteinander verbunden werden. Eine widerlösbare Befestigung im Innenbereich.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Geeignet für Rohre aus Kupfer und Aluminium.
Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische
Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus und Schott nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Zur Direktaufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3. Ideal zum Arbeiten bei extrem begrenzten Platzverhältnissen oder dort, wo kein direkter Zugang zur Schraube möglich ist.
Niveauschalter, Temperaturschalter
Mit diesen elektromechanischen Temperaturwächtern mit Tauchrohr kann die Temperatur stufenlos geregelt werden. Die Schalter werden verwendet, um den Betrieb von Öl-Luftkühlern zu steuern bzw. um Anlagen vor Überhitzung zu schützen.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Perlstrahl-Gewindeadapter für den schnellen Anschluss des Original GARDENA® Systems an Perlstrahl-Wasserhähnen
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!