Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
In Verbindung mit einem Dreiarm-Abzieher, um komplette Lager oder festsitzende Innenringe abzuziehen. Abziehplatte eignet sich vor allem für Ausbausituationen, bei denen allein mit einem dreiarmigen Abzieher ein schonendes Abziehen über den Innenring nicht möglich ist.
Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
Netzwerkkabel bzw. Kommunikationskabel für Überwachungsgerät SmartCheck.
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Polyamidschlauch zur Fettschmierung passend zu Schmiersystem CONCEPT2 und CONCEPT8. Vor der Montage des Schmierschlauches muss dieser mit dem selben Fett befüllt werden, welches für die Kartusche des Schmiersystems gewählt wurde. Die Füllung der Schläuche erfolgt generell mit ein...
Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
Verbindungs- bzw. Stromversorgungskabel zwischen Überwachungsgerät SmartCheck und Maschine.
Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung sowie Netzwerk- und Anschlusskabel mit Netzteil. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl u...
Offenes, selbsthaltendes und einreihiges Genauigkeitslager zur Lagerung von Hochpräzisions-Gewindetrieben und Geräten in geräuscharmer Umgebung z. B. Labor. Lager nimmt radiale und einseitig axiale Kräfte auf und ist universell kombinierbar.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Separator speziell zum Abziehen von Lagerringen. Lagerring kann vollflächig an einer Fläche anliegen, wobei keine Abziehnuten erforderlich sind.
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung oder eine externe Steuerung per Imp...
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Kettenöl oder anderen dünnflüssigen Schmiermedien. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeit...
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, batteriebetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung.
Offenes, selbsthaltendes und einreihiges Genauigkeitslager zur Lagerung von Hochpräzisions-Gewindetrieben und Geräten in geräuscharmer Umgebung z. B. Labor. Lager nimmt radiale und einseitig axiale Kräfte auf und ist universell kombinierbar.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Ersatzzylinder für hydraulische Abzieher mit integrierter Handpumpe.
Schaeffler | Nutmuttern, Wellenmuttern
Mit Hilfe von Nutmuttern nach DIN 981, auch Wellenmutter genannt, werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. In den gleichmäßig verteilten Nuten können Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden. Gegen selbsttätiges Lösen der Nutmutter werden diese mit Sicherungsblech od...
Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
Online-Messsystem- zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung sowie Zubehör wie Netzwerk- und Anschlusskabel mit Netzteil. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z.
Axial zweiseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, zwei Gehäusescheiben und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht...
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Geschliffenes Vertikaljoch zum Aufhängen, Erwärmen von Werkstücken in Verbindung mit Anwärmgerät HEATER BASIC oder HEATER SMART.
Aufgrund der berührungsfreien Abdichtung eignet sich die TSV Dichtung für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Die eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Dieser Labyrinthring eignet sich sehr gut um das L...
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Druckluftbetriebener Druckerzeuger für den Ein- und Ausbau von Wälzlagern mit dem Hydraulikverfahren, für die Montage von Pressverbänden bis 50 N/mm² Flächenpressung und zum Betreiben von Hydraulikmuttern. Dieser stufenlose Fußpumpensatz benötigt am pneumatischen Anschluss eine D...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!