Die leichten Folienwickelschläuche sind überall dort eine Alternative zu Gummischläuchen, wo höchste Flexibilität, enge Biegeradien sowie ein geringes Gewicht gefordert sind. Geeignet zum Durchleiten verschiedenster aggressiver und korrosiver chemischer Produkte in der Industrie
HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktioneller Arbeitsblouson aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche
Leichter, flexibler und flach aufrollbarer Siloschlauch SUPERVRAC AL EC zur pneumatische Förderung von abrasiven Produkten mit hohem elektrostatischen Aufladungspotential.
Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.
Kunststoffschlauch PAN-V0 mit einer Ummantelung aus PVC, flammhemmend. Die Ummantelung des Schlauchs muss vor dem Stecken in die Steckverschraubung QS-V0 um das Maß X (siehe in der Produktübersicht) abgelängt werden. Für diese Aufgabe steht mit dem Schlauchschneider PAN-V0S das o...
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, robuster Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus umweltfreundlichem Material.
Trelleborg | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
Sehr flexibler Lebensmittelschlauch ALIKLER® D zur Förderung von flüssigen (fetthaltigen) Lebensmitteln, wie zum Beispiel Wein, Bier, Milch, Öl, Saft und Alkohol (bis 95 Vol.-%), entspricht strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften.
Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
Schwer entflammbares Schweißzelt für den Einsatz in Umgebungstemperaturen von –30 °C bis +70 °C. Geeignet für Schweiß- und Flexarbeiten.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Lamellen zum Einsatz bei regelmäßiger, mechanischer Belastung oder großen Raumhöhen.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Zur Anwendung in Werkstätten, zum Schutz Umstehender vor gefährlichen Strahlungen, wie z. B. Blaulicht oder ultraviolette Strahlung (UV), die bei (Lichtbogen-)Schweißarbeiten frei werden. Darüber hinaus wird auch der Schweißer selber vor Schweißlichtreflexionen geschützt.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M4K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M3K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 1- bzw. 2-lagig, nach SAE 100R17, übertrifft ISO 11237 R17, erfüllt oder übertrifft die EN 857 1SC/2SC.
Hochflexibler Lösungsmittelschlauch "Blauring" nach DIN EN 12115 eignet sich für das Auftragen und Absaugen (LMS) von technischen Lösungsmittel, Farben (auch wasserlöslich), Wasserlacke und Dispersionen, Mineralölprodukte, Alkohole, Aldehyde, Ester, Ketone, Phenol, Heißluft (nich...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!