Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Einschraubverbinder mit 37°-Bördelanschluss und UN/UNF-Einschraubzapfen. O-Ring nach ISO 11926.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
45°-Winkel-Einschraubverbinder mit ORFS-Anschluss und zölligem Einschraubzapfen. Einstellbar mit O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Schottverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse für tragende Konstruktionen, der Zug- und Schublasten aufnehmen kann.
Stauff | Rohrleitungskupplungen
Schraubkupplung mit Flachventil zur einwandfreien Verbindung von gefüllten Hydraulikleitungen. Metrisches Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach DIN 3861.
Stauff | Rohrleitungskupplungen
Schraubkupplung mit Flachventil zur einwandfreien Verbindung von gefüllten Hydraulikleitungen. Metrisches Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach DIN 3861.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zölliger Einschraubzapfen (BSPP) – einstellbar mit Kontermutter, Unterlegscheibe, O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur ORFS mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 3-fachem, kegeligen R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder mit beidseitigem BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus und angedrehter Dichtkante Form B.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!