Menu

157 Ergebnisse für „Delta“

Dörken – passende Lösungen für Dach, Keller und Fassade Ratgeber

Unter der Marke DELTA® bietet Dörken seit über 40 Jahren passend aufeinander abgestimmte Systemlösungen für Drainage- und Abdichtungsbahnen, Fassadebahnen und Steildachbahnen.

Planen schützen vor Wind, Wetter und Schmutz Ratgeber

Die Delta-Planen von Dörken weisen eine hohe Reißfestigkeit auf und sind wasser- und chemikalienfest.

Was gibt es bei der Verklebung von Dampfbremsen und Dampfsperren zu beachten? FAQ

Diese Arbeiten sind äußerst wichtig und müssen sorgfältig und fachgerecht mit den geeigneten DELTA®-Klebesystemen ausgeführt werden.

Baubedarf Ratgeber

Produkt im Fokus DELTA®-ALPINA – Sicherheit extrem Die wasser- und winddichte Unterdachbahn DELTA®-ALPINA erfüllt die strengen Auflagen der österreichischen ÖNORM B 4119 und der schweizerischen SIA 232/1-2011 sowie die Anforderungen des "Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen" des ZVDH. Die DELTA®-ALPINA ist bei Haberkorn vorkonfektioniert erhältlich. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Franz Berzsenyi Lead Einkäufer Hoch- und Tiefbau Der Haberkorn Experte Franz Berzsenyi Lead Einkäufer Hoch- und Tiefbau „Mit unserem breiten Sortiment an Baubedarf konnten wir schon viele Kunden überzeugen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktion Baustrahler Jetzt anzeigen Aktuell Hoch- und Tiefbau, Holzbau Jetzt anzeigen Zum Download Center News Baucontainer einrichten - für jeden Bedarf

Bauformen, Normen und Leistungsklassen von Keilriemen Ratgeber

Hier ein Überblick über die Einordnung der Riemenmarken unserer Top-Hersteller Gates und Optibelt zu den Leistungsklassen: Leistungsklasse von Schmalkeilriemen Hersteller Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch Gates Delta Narrow Super HC (MN) Quadpower 4 Predator Optibelt Optibelt SK Red Power 3 Super XE- Power pro Blue Power II Keilriemen der unteren Leistungsklasse wie der Gates-Delta-Narrow bzw.

Flachdachschutz von DELTA® Ratgeber

Flachdächer bestehen meist aus mehreren Funktionsschichten; jedes Flachdach verfügt über eine Dampfsperre, eine Wärmedämmung und eine Abdichtung. Optional können dann noch Wurzelschutz-, Trenn- und Dränschichten, Schutz- und Dränbahnen, Oberflächenschutz wie Kies sowie Subs...

Womit klebt man Sockeldämmplatten auf DELTA®-Thene? FAQ

Hierfür eignen sich am besten spezielle Klebstoffe wie z. B. Instastick (DOW) oder Perimeterkleber (Soudal). Auch bitumenbasierte Klebstoffe (lösungsmittelfrei) und Bitumendickbeschichtungen sind möglich.

Wie lange dürfen DELTA®-Klebemittel gelagert werden? FAQ

Die Lagerfähigkeit eines Klebstoffes hängt von verschiedenen Faktoren ab: Ob er lösungsmittelhaltig ist, wie er verpackt wird, um welche Art von Klebstoff es sich handelt, ob er aus einer oder zwei Komponenten besteht usw. Das Wichtigste ist aber die Lagerung: kühl und troc...

Qualität und Rückverfolgbarkeit Ratgeber

Zertifikate DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)  DNV (Det Norske Veritas)  EBA (Eisenbahn-Bundesamt)  TÜV (Technischer Überwachungsverein)  Qualitäts- und Umweltzertifikate ISO 9001  ISO 14001  lizenziert von Dörken, die Delta-Protekt®-Oberflächenbeschichtung im eigenen Unternehmen durchzuführen  RoHs-, ELV- und Reach-konform Ebenso wie Nord-Lock legen auch wir bei Haberkorn großen Wert auf höchste Qualität.

Thermische Montage Ratgeber

Delta-T-Steuerung Diese Methode wird für Lager mit reduzierter Lagerluft verwendet.

Die Haltbarkeit von Schutzhelmen Ratgeber

UV-Indikator auf den Helmen) 4 Jahre Delta Plus 3–4 Jahre 7 Jahre

21-31 von 31 Inhalten