Einfassendes, elektrostatisch ableitfähiges Profil wird einfach auf Profilrohr D30 aufgesteckt und Flächenelement eingeschoben. Haltekraft ergibt sich aus der Rundumeinfassung und die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen Schutz vo...
Gummi-Spiralschlauch mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage. Beidseitig mit spiralfreien Muffen, komplett mit blauem Polypropylenseil (PP) umwickelt, beidseitig Storz-Saugkupplung, geschmiedete Ausführung.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn mit vielseitigen Eigenschaften und Langlebigkeit. Eine universelle Lösung für fast jedes Dach.
Ergonomischer, langlebiger Arbeitsdrehstuhl mit unempfindlicher Oberfläche eignet sich gut für industriellen Einsatz auch unter robusten Bedingungen. Einstellungen wie dynamisches Sitzen, anpassbare Oberschenkelauflage, Lordosestütze oder neigbare Sitzfläche lassen sich jeweils i...
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Die KG-Rohrdurchführung ist mittig mit einem bis 7 bar geprüften Mauerkragen druckwasserdicht versehen. Er verhindert, dass Feuchtigkeit ins Bauwerk eindringen kann.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Reißfeste, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn für vollgedämmte Dächer mit oder ohne Schalung, speziell für Dächer mit großen Lattenweiten.
Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Gerader Schlauchverbinder RTU mit Stecknippel aus Messing (Ms), geeignet für Kunststoffschläuche aus PP, PU, PR.
Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetr...
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Aderendhülse in Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen mit extra starker Isolation (NSGAFÖU).
Ergonomischer, langlebiger Arbeitsdrehstuhl für Sitzarbeitsplätze in stehender Umbgebung. Die unempfindliche Oberfläche des Drehstuhls eignet sich gut für industriellen Einsatz auch unter robusten Bedingungen. Einstellungen wie dynamisches Sitzen, anpassbare Oberschenkelauflage,
Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Einweg-Mantel mit fünf Druckknöpfen, Kragen und zwei Taschen zum Schutz vor Chemikalien und Infektionserregern.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Robuste, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn für geschalte Dachflächen sowie für vollgedämmte Dächer ohne Schalung.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Transparenter, halogenfreier Kabelmarkierer WKM zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 115 mm.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!