Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Satz eignet sich um leichtlaufende Schiebetürelemente zu bauen, die z. B. im Führungsprofil Schiebetür geführt werden. Rollensatz wird in Eckverbinder (separat bestellbar) der bereits montierten Klemmprofil-Rahmen eingesetzt.
Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
Knochenabstandhalter Beton für variable Betondeckung mit drei Möglichkeiten der Positionierung, ist auch für Sichtbetonflächen geeignet. Ermöglicht eine geringe Lagerhaltung.
Einfassendes Profil wird einfach auf Profilrohr D30 aufgesteckt und Flächenelement eingeschoben. Haltekraft ergibt sich aus der Rundumeinfassung und die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen Schutz vor Spritzwasser oder Schmutz.
Sortimo | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
Mit Insetboxen bestückter Sortimentskoffer sorgt für Übersichtlichkeit und bleibt auch bei starker Beanspruchung lange haltbar.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Mobiles Sicherungsnetz mit Spanngurt zum temporären Sichern von Lichtkuppeln als Durchsturzsicherung ebenso verwendbar als Einzelanschlagpunkt (EAP) für eine Person.
3M | Klebstoffe
Konstruktionsklebstoff mit hervorragender Klebekraft auf Polyolefin-Materialien.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Reißfestes Gewebeband für raue und unpolare Oberflächen.
Fischer | Dichtstoffe, Klebstoffe
Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff mit Hybrid-Technologie für feuchte Untergründe sowie für universelle Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosionsbeständiger Bausatz, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.
Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe
Spritzbarer Dichtungskleber für elastische Verklebung und Abdichtung von Fensterfolien im Innen- und Außenbereich.
Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungs...
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Vielseitige, diffusionsfähige Schutz- und Noppen-Dränbahn mit integriertem druck- und filterstabilen Geotextil und Wasserspeicherfunktion, ideal für begrünten Dächern und Umkehrdächern.
ESD-leitfähiges Befestigungsprofil ermöglicht ein Anbringen des Beschriftungsprofils im Winkel von 0° oder 20° an Profilrohr D30. Befestigungsprofil ist aufklippbar, eignet sich um Beschriftungsprofil im Winkel von 0° oder 20° anzubringen und tieferliegende Fächerbeschriftung ble...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!